エアー配管 サイレンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
112件の「エアー配管 サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス製サイレンサー」、「消音器」、「配管 サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。 接続口 R 材質(本体) 真鍮 最大使用圧力(MPa) 1 消音効果(dB) 18 使用流体 空気 流体温度範囲(℃) 5~150
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体) 樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 圧縮空気 最大使用圧力(MPa) 0.98 接続口 R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体) 樹脂 使用圧力(MPa) 0~1 使用流体 空気 接続口 R
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB) 19 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続口 ワンタッチ配管 材質(本体) PBT樹脂 有効断面積(mm2) 17 消音効果(dB) 20 エスコ品番 EA153GC-8 全長(mm) 48.9 適合チューブ外径(Φmm) 8 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 材質(エレメント) PVF
1個
710 税込781
当日出荷

種別 樹脂製 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 消音効果(dB) 30以上 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 接続口 R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2) 60 全長(mm) 66.5 トラスコ品番 258-8315 材質(本体) 樹脂 質量(g) 20 使用圧力(MPa) 0~1 消音効果(dB) 23 使用流体 空気 本体径(mm) 26 接続口 R 取付ねじサイズ 3/8
1個
829 税込912
当日出荷

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続口径 R3/4 種別 樹脂製 材質(本体) ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当) 有効断面積(mm2) 90 消音効果(dB) 30以上 トラスコ品番 353-1678 質量(g) 20 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法A(mm) 75.4 寸法D(mm) 28 寸法E(mm) 19 寸法B(mm) 58.4 寸法C(mm) 18 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR)) 6000 接続口 R 材質(エレメント) PP焼結樹脂 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 100~200
1個
937 税込1,031
当日出荷

接続口 Rc 取付ねじサイズ 3/4 材質(本体) アルミ 有効断面積(mm2) 200 仕様 雌ねじ式 エスコ品番 EA153ED-6 全長(mm) 92 質量(g) 200 使用温度範囲(℃) -10~60 使用圧力(MPa) 1.0以下 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷


適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 66 適合圧力(MPa) 0.7以下 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 形式 F形 端接続 JIS Rcねじ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
633 税込696
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)サイレンサ
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体 空気
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続 JIS Rc 材質 ステンレス鋼 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)