- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 釘打
- エアー釘打ちのおすすめ人気ランキング
エアー釘打ちのおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新159件の「エアー釘打ち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー釘打ち機」、「マキタ 釘 打ち 機」、「ネイラー」などの商品も取り扱っております。
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200、400
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
付属品
油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書
(4.3MB)
付属品
六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口
1/4プラグ
ネイル装填本数
100
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途内装、家具木工
仕様
空打ち防止、トリガロック付、後方排気
付属品
ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)
1
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ピンネイル長さ:18、25、30、35
釘装てん数(本)
110
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
品番
890267
部品名称
ハンドル
形状図番
89A
1個
¥689
税込¥758
9日以内出荷
こだわりの仕上がり&高耐久
交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。
片手で使えるエアダスタ
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
低反動
ベストなストローク量で低反動を実現。
低騒音
ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品
コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(g)
1.8
使用ホース内径(Φmm)
マキタ高圧エアホース:4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘
19~50(ナロー)、27~50(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
32~50
釘装てん数(1巻本数)/シート釘
200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.18~2.26(12~23)
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品
工具セット・バルブホース3m
使用圧力(MPa)
0.68
軽量タイプで使いやすい!
用途鋼板2.3mm以下、コンクリート
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、山打ち対応、谷打ち対応
付属品
ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
2.2
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
シート釘(逆巻き):29~50
釘装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.78[5~8]
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
内装作業を軽快にこなす!
用途内装、フロア
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、フロア打ち対応
付属品
ノーズアダプタ(フロア打ち用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
0.97
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ポケットネイル:25~38
釘装てん数(本)
150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。
長さ(mm)
釘:50まで
対応機種
HN-50N3(D)
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。
長さ(mm)
釘:50まで
対応機種
HN-65N3(D)
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)
(ステープル)0.6×1.2
付属品
レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
ステープル装填数
100
空気接続口
1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×55×250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.3MB)
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に
使用空気圧力(MPa)
1.18~2.26
付属品
ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル
使用ホース内径(Φmm)
マキタ高圧 エアホース 4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘
38~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
45~75
釘装てん数(1巻本数)/シート釘
200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
150~300
品番
890668
部品名称
プレッシャセンサセット
形状図番
128B
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。
アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1
安全装置
トリガロック
使用ホース内径(Φmm)
4以上
使用ステープル
413J~425J
アズワン品番
64-5037-81
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
165×61×261
使用ホース
マックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品
保護メガネ。ジェットオイラ(油入)。六角棒スパナ4mm
質量(kg)
1.6
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
284×108×312
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
仕様
連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)
32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷