エアー釘打機のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
154件の「エアー釘打機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー釘打ち機」、「ピン打ち機」、「常圧釘打機」などの商品も取り扱っております。
パオックエア釘打機
内装、床材の仕上釘打に便利です。
適合 針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mm 使用圧力(MPa) 0.45~0.68 最大使用圧力(MPa) 0.8 潤滑油 タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W 装填数 100本 取扱説明書 (1.31MB)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

高耐久&軽量
寸法(mm) ワイヤ釘:27~50、シート釘ナロー:25~50 質量(kg) 1.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品 オイル、六角レンチ 質量(kg) 1.25 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×220 使用空気圧力(MPa) 最大/0.69 ステープル装填数 (ネイル)100本 ステープル長さ(mm) (ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル 幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。 セット内容 本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書 材質(本体) ダイキャスト 質量(g) 1630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 295×112×265 足長(mm) (ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 使用油 タービンオイルISOVG32 使用釘 ワイヤ連結釘・プラシート連結釘 装填数 200本・400本
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘 200、400 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 付属品 油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品 保護メガネ。ジェットオイラ(油入)。六角棒スパナ4mm 質量(kg) 1.6 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 284×108×312 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内 仕様 連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm) 32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
欠品中

トラスコ品番 444-6364 長さ(mm) 38 質量(kg) 18.4 頭径(Φmm) 5 胴径(Φmm) 2.1
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷

マックス常圧釘打機
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
装填数 ステープル/100本(1連) 付属品 六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg) 1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 185×57×244 使用ホース 内径6mm以上
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書 (4.3MB) 付属品 六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口 1/4プラグ ネイル装填本数 100 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マキタばら釘打
質量(kg) 1.3 使用空気圧力(MPa) 0.44~0.83 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 使用釘(mm)(金物接合用スクリュ釘) 45~50
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カモフラージュ柄の釘打ち機です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。 付属品 サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース 質量(kg) 0.87 材質(本体) 樹脂 足長(mm) 12~35 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.8 釘装てん数(本) 100本 本体サイズ(mm) 255×59×207 推奨エンジンオイル タービンオイル ISO VG32
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める 付属品 保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm) トラスコ品番 378-0244 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.98~2.26 使用釘(mm) (ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6 空気消費量(L/本) 1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 228×58×241 使用ホース 高圧専用 適合釘 P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655 使用釘(装てん数) (ピン釘)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

釘装てん数(1巻本数)/シート釘 200 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(mm) 32 胴径(Φmm) 2.1 頭径(Φmm) 5 トラスコ品番 444-6356 質量(kg) 16
1箱
9,998 税込10,998
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容 本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書 材質(本体) ダイキャスト 質量(g) 1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×51×215 足長(mm) 12~45 使用空気圧力(MPa) 0.45~0.7 使用油 タービンオイルISOVG32 使用釘 ピン釘 太さ(mm) (鋼線)0.6×0.6 装填数 100本
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容 本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体) ダイキャスト 質量(g) 1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 263×65×219 足長(mm) 12~35 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.8 使用油 タービンオイルISOVG32 使用釘 仕上釘 太さ(mm) (鋼線)1.05×1.3 装填数 100本
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷