エア駆動バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
250件の「エア駆動バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動ボール弁」、「空圧 バルブ」、「エアー作動弁」などの商品も取り扱っております。

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(15A~50Aロストワックス) 圧力 温度基準(SUS34) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス 10K ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) FC200 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス 10K ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様 ●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2) 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 応答時間 (DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) ポジション 2ポジション 配管接続口径 Rc1/8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 ショートネックタイプ 使用温度範囲(℃) -20~100(連続使用) 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM:はめ込み形 材質(ボール) A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング) ADC12 ハンドル形状 中心形 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム) SUS410 材質(ボディ) ADC12 クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質 ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体) SCS13 流体 水・油・ガス等 使用温度範囲(℃) -10~180(不凍) 材質(アクチュエータ) A6063 T5他 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール) SUS316 材質(Oリング) FPM 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ボルト) 六角:SUS304J3 材質(ナット) グランド:SUS304 材質(エンドキャップ) SCS13 バルブ種類 ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg) 0.7 消費電力(W) 50Hz:10、60Hz:8 コイルハウジング オープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線 最高使用圧力(MPa) 2(蒸気の場合は1) オリフィス(mm) 12 作動区分 ノーマルクローズ形 耐圧(MPa) 4(水圧にて) 使用流体 蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下) 流体温度(℃) 5~180 材質(Oリング) フッ素ゴム 耐熱クラス H 最高作動圧力差(MPa) 1(蒸気) 取付姿勢 コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します) 皮相電力(VA) [保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa) 0 弁座漏れ(cm3/min) 400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃) -10~60 材質(ボディシール) ボディ:青銅、弁シール:PTFE
1個
11,261 税込12,387
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


形状 ストレート 材質(本体) FC200 圧力 温度基準(SUS34) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用 材質 シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体) アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃) 0~70、0~100(連続使用時) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハ形 ハンドル形状 複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体) ステンレス(SCS13)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式 (フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、空気 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ボールシート) カーボンファイバー入PTFE クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様 ●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ボタン形状 ノンロック形 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 応答時間 (DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) ポジション 2ポジション 配管接続口径 M5×0.8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様 ●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 作動方式 内部パイロット形 ダイオード有り無し フライホイルダイオードなし 使用流体 空気 応答時間 (DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.35 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 980.7(軸方向294.2) ポジション 2ポジション 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39) インジケータ インジケータなし
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 シートリング:FTシート 種別 一般用 接続 フランジ 口径タイプ フルボア 呼び圧力 10K
1台
46,980 税込51,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)