- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エア-カーテンのおすすめ人気ランキング
エア-カーテンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新333件の「エア-カーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアカーテン」、「人感センサースイッチ」、「防虫」などの商品も取り扱っております。
空気のカーテンで冷暖気を逃しません。
室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。
常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V)
単相100、 50/60Hz
電源コード(m)
全長約4.4
保証期間
1年
最大風速(m/s)
強11.5/弱9.5(吹出口)
リモコン
有線リモコン
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します
エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」
クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現
軽量・コンパクトで設置が容易
風向調節可能
材質(羽根)
AS樹脂
使用環境条件
温度-10~40℃、相対湿度95%以下
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式
#5
羽根枚数
3
寸法W(mm)
99
吹出方向
垂直吹出
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)
3
材質
SUS304
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズ
R1/4
材質
樹脂
質量(g)
15
種類
フラット
耐熱温度(℃)
110
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)
(ダクト内寸)84
吹出方向
水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズ
R3/8
全長×幅W(mm)
90×121
ノズル口径(Φmm)
1
トラスコ品番
485-0661
質量(g)
62
種類
フラット
空気消費量(NL/min)
1250(0.3時)
ノズル取付部
R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質
SUS304
サービス分類
オーダー・加工
強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。
材質/仕上
鋼板
電源(V)
三相200
強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。
材質/仕上
ステンレス
電源(V)
三相200
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式
#1
羽根枚数
0
寸法W(mm)
30
吹出方向
垂直吹出
均一な風をワイドに送ることができます。
また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。
AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様
コンデンサ内蔵
材質
(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム
電源
AC
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
軸受種類
ボールベアリング
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式
#8
羽根枚数
5
寸法W(mm)
135
吹出方向
垂直吹出
結露防止タイプ
電気配線不要
樹脂プレート採用
用途ペリメーター側の空調用
仕様
羽根固定型・断熱材仕様
材質
外枠及び中仕切:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。樹脂プレート:塩化ビニール押出型材/表面ツヤ消処理。断熱材:ポリエチレンフォーム6t。取付金具:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
吹出方向
垂直吹出
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)
(ダクト内寸)156
吹出方向
水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能