エイト 六角レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
217件の「エイト 六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エイト 六角 レンチ セット」、「vessel 六角レンチ」、「六角レンチ 10mm」などの商品も取り扱っております。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ エキストラロング トラスコ品番 401-2569 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g) 432 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 テーパヘッド サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ エキストラロング トラスコ品番 432-8329 セット内容 TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本) 材質/仕上 SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g) 428 ホルダー 9本組用二段式ホルダー
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状 L型 材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 ボルトキャッチ テーパーヘッド サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ セミロング セット内容 BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本) ホルダー 5本組用ベタホルダー RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(5本組)
3,500 税込3,850
当日出荷

ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 仕様 ブリスターパック入り トラスコ品番 360-1463 セット内容 (mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上 SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(9本)
7,998 税込8,798
当日出荷

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 ボールポイント サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ エキストラロング RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 テーパヘッド サイズ規格 ミリ 二面幅(mm) (長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224) 形状 L型 タイプ エキストラロング トラスコ品番 432-8434 セット内容 TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本) 材質/仕上 SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g) 558 ホルダー 9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
1セット(9本組)
7,798 税込8,578
当日出荷

高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 六角対辺(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状 L型 トラスコ品番 401-2836 材質/仕上 ハードクロムメッキ 質量(g) 349 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(9本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 形状 L型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状 T型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質 レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状 L型 タイプ セミロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。 プラスチックホルダーは2段式でコンパクト。六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 360-5655 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
1セット(9本組)
7,698 税込8,468
当日出荷

剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。 仕様 テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g) 428 先端形状 六角 2018年トラスコ掲載ページ 4 0731
1セット(9本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 テーパヘッド サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ エキストラロング 材質/仕上 SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(8本組)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 付属品 ホルダ 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 テーパヘッド サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ エキストラロング
1本
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 テーパヘッド サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ エキストラロング 材質/仕上 SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(8本組)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ タイプ セミロング 形状 L型 付属品 ホルダ 材質 レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー/PP(ポリプロピレン)
1セット(8本組)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)