- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- エキスパンダー 工具のおすすめ人気ランキング
エキスパンダー 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「エキスパンダー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 拡張」、「サイジングツール銅管用」、「エアコン 配管 工具セット」などの商品も取り扱っております。
適合
なまし銅管専用
セット内容
エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式
(拡管)手動式
本体質量(g)
875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×125×45
拡管能力
3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ
インチ
寸法(inch)
1 5/8(41.28mm)
トラスコ品番
450-9137
質量(g)
480
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。
エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。
ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番
824-7829
セット内容
本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様
ツイスト&ロックシステムで。ヘッドを簡単に脱着可能。(従来のねじ込み式ヘッドも。使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。
リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。
パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。
握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
付属品
ヘッド(3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”)、リーマ、ケース
トラスコ品番
824-7839
質量(kg)
3
拡管能力
軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです
サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒
肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応
セット内容
本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)
全長(mm)
360
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA212CB
全長(mm)
85/100
タイプ
インチ
適合管外径(Φmm)
6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料
(0.05MB)
適合管外径(インチ)
1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。
フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
セット内容
エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース
質量(kg)
2.7
モデル
番号:7
1セット
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
1個
¥167,000
税込¥183,700
3日以内出荷
寸法(inch)
1/2(12.70mm)
トラスコ品番
450-9056
質量(g)
140
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
チューブエキスパンダー用ケース。
質量(kg)
1.4
ケース寸法(mm)
430×230×80
モデル
番号:M-C
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種
エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1