エキゾースト フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
332件の「エキゾースト フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エキゾーストクリーナ」、「エアークーラー サイレンサー」、「SMC AN600-10」などの商品も取り扱っております。
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB) 35以上 使用流体 圧縮空気 一次側圧力(MPa) (エレメント)0.1以下 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可) ろ過度(μm) 0.3(補修効率95%) 回収効率(%) (オイルミスト)99.9以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。排気中のオイルを除去し、騒音も低減。クリーンで静かな環境をつくります。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体) 樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 圧縮空気 最大使用圧力(MPa) 0.98 接続口 R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 樹脂製 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 消音効果(dB) 30以上 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 接続口 R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ 100L/min 使用圧力 -100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体 空気・窒素 保証耐圧力(MPa) 1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃) 0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)