エキゾーストクリーナのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
126件の「エキゾーストクリーナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エキゾーストクリーナ AMC シリーズ」、「オイル トラップ」、「サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB) 35以上 使用流体 圧縮空気 一次側圧力(MPa) (エレメント)0.1以下 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可) ろ過度(μm) 0.3(補修効率95%) 回収効率(%) (オイルミスト)99.9以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷



・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB) 19 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減。 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ 20
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)