エキゾーストバンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
133件の「エキゾーストバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汎用マフラーステー」、「パイプクランプ50mm」、「マフラーブラケット」などの商品も取り扱っております。
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト) スチール 材質(バンド) ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。 材質 ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ 9 1281
1個
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm) 19 材質 バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品 M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット 材質 ステンレス(1.2mm厚) 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4サイクルマフラーとエキゾーストパイプの接合部をとめるクランプバンド。ステンレス製で錆びにくい。
材質 ステンレス
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m) 9.3 材質 (バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm) 1 バンド幅(mm) 22 材質(バンド) ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)