- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- エクステリアスポットライトのおすすめ人気ランキング
エクステリアスポットライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新137件の「エクステリアスポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガーデンスポットライト」、「車 防犯ライト」、「スポットライト 屋外用 防水」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
7.4
適合
調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR50W相当
演色指数(Ra)
82
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)
10
仕様
LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)
1.9
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.5
キャブタイヤケーブル(m)
6
光束(Lm)
575
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
80
仕様
任意方向取付可能、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.7
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
演色指数(Ra)
82
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
光源寿命
30000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
長さ(mm)
117
幅(mm)
灯具部:57
取付
据置取付専用
消費電力(W)
5.9
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.11
色(本体)
アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック
色(パネル)
ガラスパネル:透明
明るさ(Lm)
400
明るさ
60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
ビーム角度(°)
34
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
広角
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質
(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)
(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.5×8.5×25
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)
11.5
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
1.7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR85W相当
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
3.7
電圧(V)
AC100
材質
ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)
117
幅(mm)
Φ57
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64
LED
交換不可
入力電流(A)
0.07
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
237
演色指数(Ra)
83
材質
本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)
色温度(K)
2700
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト
材質
本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA
質量(g)
16(30mm時)
消費電力(W)
1.2
定格電圧(V)
DC5
設置場所
屋内用
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
消費電力(W)
13.5
仕様
床面取付不可、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
1.1
電源(V)
100-242
LED
LEDZ LAMP
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
2.1
色
アルミダイキャスト、白
電源(V)
100-242
LED
別売
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
LEDアイランプ用。
材質
アルミダイカスト
適合ランプ
LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
仕様
任意方向取付可能、防雨形
適合
LEDZランプJDR×1 E11
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
付属品
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)
材質
アルミダイキャスト
質量(kg)
1.7
付属品
キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
保護構造
防雨形
調光の可否
否
仕様
床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型
種別
100形
材質
【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
10
配光角度(°)
ビーム角85
明るさ
ダイクール電球130形相当
種別
300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)
2.4
電源(V)
100-242
消費電力(W)
31.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
色(本体)
アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
種別
100形
質量(kg)
2
消費電力(W)
10