- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- エクステリアミラーのおすすめ人気ランキング
エクステリアミラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「エクステリアミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージミラー」、「防犯」、「凸面鏡」などの商品も取り扱っております。
外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
材質
(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス
質量(kg)
0.34
像の大きさ(曲面R)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×210×20
型式
角型
付属品
取付金具
材質
(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。出っ張らないので違和感のないデザインです。しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性にすぐれた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくい、傷つきにくい、軽い、安心設計です。
型式
角型
像の大きさ(曲面R)
中(700)
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可
型式
角型
材質
ミラー:新素材の特殊プラスチック(UVハードコート処理)。枠:アルミ(ステンカラー)
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様
視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容
ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質
ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離
約20m~30m
ポールタイプと壁取付用タイプがあります。
材質
アクリル
種類
1面鏡
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
用途室内専用
型式
角型
材質(ミラー)
特殊プラスチック
仕様
室内専用。両面テープ止め。左右用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
角型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。
用途車庫(ガレージ)の出入口に。
付属品
取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚)
材質(本体)
アクリル
材質(枠)
アルミニウム
ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番
788-5598
材質
本体:PETフィルム・アクリル。両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
質量(g)
140
寸法(外径×厚さ)(mm)
256×1.5
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質
(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状
角
厚さ(mm)
(ミラー)約2
寸法(mm)
200×240
質量(kg)
約0.4(付属品含む)
下穴ドリル寸法
M6
取付金具
壁取付用アンカー
取扱説明書
(1.1MB)
視認距離
中距離用~約30m
曲面R(mm)
1225(参考値)
下穴深さ(mm)
40~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認
寸法(mm)
160×195
鏡有効径(Φmm)
300R
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質
ポリカーボネイト
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質
本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)
約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)
256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
型式
角型
仕様
付属部品付
材質
(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
像の大きさ(曲面R)
300
エレベータ前柱にワンタッチ取り付け!!
厚さは超薄型の2.1mmになりました。(従来品2.7mm)
質量は超軽量の約40gに。(従来品60g)
世界初のFFミラーは、ボーイング・エアバスの最新鋭旅客機にも装備されています。
用途室内専用
型式
角型
高さ(mm)
205
厚さ(mm)
2.1
仕様
強力両面テープで貼付
像の大きさ(曲面R)
小(180R相当)
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途広い道路のクルマ・バイクの確認に
仕様
視認距離約30m~50m、曲面率:2000R
セット内容
ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質
ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離
約30m~50m
専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。
材質
本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤