エクステンションケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
159件の「エクステンションケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人体アース」、「静電 バンド」、「リスト ストラップ チェッカー」などの商品も取り扱っております。
工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
ケーブル長(m) 0.9 トラスコ品番 405-4075 質量(kg) 0.3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。 メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く) 抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。 作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)
コード長さ(m) 1.9(実効) 適合機種 F-51/142/152/153/154/155 厚さ(mm) 5(フレーム) 質量(g) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コード長さ(m) (実効)1.6 仕様 ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入 トラスコ品番 436-2624 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番 323-7524 種別 リストストラップ 質量(g) 40 コード長さ(m) (実効)1.5 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m) (実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値 1MΩ(±5%) 質量(g) 30 バンド幅(mm) 20 コード あり
1個
499 税込549
当日出荷

リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
用途リストストラップの接地。 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 474-3041 質量(g) 80 規格 静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。 コード長さ(m) (実効)1.5 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 323-7516 質量(g) 40 径(Φmm) (プラグ)4、(ホック)7 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去 コード長さ(m) 伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23 寸法 (バンド)2×20cm 仕様 1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷

高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m) (実効)1.5 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 373-9988 質量(g) 65 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷

豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
仕様 リストストラップの接地 トラスコ品番 212-3193 質量(g) 184
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容 リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ 長さ(mm) 最大約220(リストバンド) 使用長さ(mm) 約190(リストバンド)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。 リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。 机上周りのアース線を整理できます。
付属品 取付用ビス2本、アース線(2m) トラスコ品番 818-2596 質量(g) 53 適合規格 静電気対策の規格(RCJS)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(10個)
809 税込890
当日出荷

導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。 アース線の長さ(m) 1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×15 仕様 バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10) コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO(白光)ハッコー442B
帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
コード あり セット内容 リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII ブルー アース線の長さ(m) 1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m) 1.25×2 トラスコ品番 407-4076 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷