エクセルパイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
109件の「エクセルパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7A樹脂管」、「架橋ポリエチレン管」、「オユポリチューブ」などの商品も取り扱っております。

三菱ケミカルインフラテック被覆エクセルパイプHC
ブルー+ピンク 種類 被覆厚み5・10mmペア管 長さ(m) 25
1巻
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻ほか
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様 日本水道協会認証登録品(G-651) 材質 黄銅C3604BD 形状 ブッシング 使用温度範囲(℃) -20~95 ねじの種類 R 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック被覆エクセルパイプHC
厚さ(mm) 被覆:10 種類 被覆厚み10mmシングル管 被覆 給水用
1巻
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(20個)
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(60m)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。
仕様 巻外径/1m(参考) ホワイト 寸法L(m/巻) 100
1巻(100m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 材質 ポリエチレン 適合規格 JIS K 6787 、 JIS K 6769
1巻(100m)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類 樹脂管 材質 被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A) 13 長さL(m) 50 寸法D1(Φmm) 27 寸法D2(Φmm) 17 寸法t1(mm) 5 寸法t2(mm) 1.9 適合規格 JIS K6787。JIS K6769 最高温度(℃) 95 最低温度(℃) 管内の水が液体の状態で0 形状 パイプ 長さ(m) 50 内径(Φmm) 12.8(樹脂管) 呼び径 13A 規格 JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m) 50 肉厚(mm) 2.1(樹脂管) 外径(Φmm) 17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応) 対応 被覆厚さ(mm) 5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)