- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- エコカラットのおすすめ人気ランキング
エコカラットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新44件の「エコカラット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコカラットボンド」、「コンクリート 貼り付け」、「エコカラット 見切り材」などの商品も取り扱っております。
エコカラットプラス本体と施工に必要な接着剤や工具を同梱したセット。DIYでも扱いやすい専用接着剤なので、簡単に施工いただけます。調湿機能:結露を抑えカビやダニの繁殖を抑制。効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上。有害物質軽減:空気中に漂うシックハウスの原因となるホルアルデヒドやトルエンなどの有害物質を吸着し、低減。脱臭機能:においの原因となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭。簡単お手入れ:調湿建材では難しかった水拭きによるお手入れを実現。
用途壁材 DIY 調湿建材 脱臭 壁紙 張替え
セット内容
エコカラット11枚(本体10枚+予備1枚)、専用接着剤1本、くし目ヘラ1個、マスキングテープ1本、ピン1セット、施工説明書兼取扱説明書1冊
材質
多孔質セラミックス
幅(cm)
30.3
長さ(cm)
30.3
クォーツサイトの石柄を表現したモノトーンのクールな意匠は、 モダンなインテリア空間にお薦めです。
厚さ(mm)
6.5・8.5
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
洗面小物周りのの水滴をすばやく吸水するからカラッと快適なトレーです。薄い板状なので立て掛けて収納でき、邪魔になりません。
材質
多孔質セラミックス
寸法(mm)
220×90×8
レンガ積みの壁面をモチーフとした意匠です。 ナチュラルテイストな空間にお薦めです。
厚さ(mm)
7.5・9.0
織物生地がモチーフの湾曲した形状のピースがやわらかさを感じさせる、乱積み調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。
長さ(mm)
455
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
9
基材
ダイライト
面積(m2)
1.65
幾何学的なレリーフが特長です。 スタイリッシュな空間のアクセントにお薦めです。
寸法(mm)
303×303
洗った後の食器の水滴をすばやく吸水するからカラっと快適なトレーです。薄い板状なので立て掛けて収納でき、邪魔になりません。
材質
多孔質セラミックス
寸法(mm)
320×200×8
ライムストーンの繊細な柄と陰影感のあるレリーフの組み合わせにより、ナチュラルな空間を演出します。
厚さ(mm)
7.0~9.0
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法
適合
適合
(建物)新築専用
仕様
45シート/ケース
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)
12
アクセント色を散りばめた表情豊かなモザイクが、 シックで贅沢な空間を演出します。
大理石を大小織り交ぜて並べて、裏シートをつけた大理石パネル・大理石タイルです。あえて酸で表面を荒らして、大理石らしくない独特な質感に仕上げています。
ボリューム感のある凹凸は幾何学的世界観を創り出し、静かな存在感を演出します。
特に、ライトアップした時の陰影が美しく、アクセントウォールのポイント使いとして最適な素材の一つです。
用途壁仕上げ用
材質
大理石
質量(kg)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×10~20
横筋のレリーフが特長です。 光により陰影が強調され、 贅沢な空間を演出します。
厚さ(mm)
8.5
空間の印象に合わせて選べるデザイン。
お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズ
さらりあ~と
長さ(mm)
606
幅(mm)
303
表面
エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
パールのような光沢と陰影により、 ナチュラルな空間やモダンな空間の壁面を美しく演出します。
リビングや寝室にお薦めの定番シリーズです。
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
303×303
質量(kg)
18.1
チークの古材(古木)を利用した正方形の形状のタイル・パネル。
75mm角の使いやすいサイズは、床・壁どちらにも使える仕様で、無垢材の魅力を最大限に活かしたシンプルでベーシックな無塗装の素材です。
過度に主張し過ぎない素朴なスタイルで、使い方次第で幅広いデザインに対応します。インテリアのみならず、エクステリアにも使用可能です。
用途室内外の壁面、床面
材質
チーク(リサイクル古木)
色
無塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×14
適合面積(m2)
1
1箱(11枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
複雑で自然な石をリアルに再現した、 品格のある石積みのデザインです。
厚さ(mm)
7.5・7.9
女性が好むアクセントカラーをそろえました。 アンティークスタッコ調のレリーフが特長です。
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
303×303
質量(kg)
18.1