- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エコキュート ヒートポンプ配管のおすすめ人気ランキング
エコキュート ヒートポンプ配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「エコキュート ヒートポンプ配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコキュート 配管部材」、「三層管」、「エコキュート 配管 セット」などの商品も取り扱っております。
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体
冷温水
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
0~95
保温材厚(mm)
10
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類
樹脂管
材質
PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
1(水撃値を含む)
使用温度(℃)
1~95
長さ(m)
25
保温材厚(mm)
10
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。
材質
架橋ポリエチレン
セット内容
エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個
サイズ
10A
長さ(m)
10
呼び径
10
アズワン品番
64-5123-68
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。
種類
アルミ管
材質
高耐熱ポリエチレン(PE)
長さ(m)
20
質量(kg)
16
仕様
日本水道協会認証登録品
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ユニオン
種類
ワンタッチ管継手
寸法d(mm)
10
使用流体
水道水
寸法R
G1/2
接続ねじ種類
G(めねじ)
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容
ツギテ×4、保温カバー×4面取器
タイプ
特厚
最高使用温度(℃)
95
管の厚さ(mm)
2.7
パイプ外径(Φmm)
17
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)
25
最高使用温度(℃)
95
仕様
耐候性保温材付き
形状
パイプ
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容
メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組
呼び
10
保温材厚(mm)
20
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類
樹脂管
材質
耐熱ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)
100
最高使用温度(℃)
95
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類
アルミ管
流体
冷温水
材質
高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)
16/(保温材)36
内径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
2
保温材厚(mm)
10
熱伝導率(W/mk)
0.40
質量(kg/m)
(参考)0.11
仕様
最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない
呼び径(A)
13
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質
PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色
ベージュ
圧力
0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)
120
使用条件
温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
種類
アルミ管
材質
アルミ
長さ(m)
(アルミ複合架橋ポリエチレン管)25
機能
耐候性
色
(保温材)ベージュ
オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質
(チューブ)ポリエチレン、アルミ
保温材厚(mm)
10
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
5
形状
パイプ
長さ(m)
10
長さL(m)
10
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容
メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組
呼び
13
保温材厚(mm)
10
セット内容
被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本
種類
配管セット3M(ワンタッチ継手)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)
ネーマー銀ケシ
適合管
ドライフレックスパイプ
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。
特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。
品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。
架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。
専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。
被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用
材質
PEX
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
T10
肉厚(mm)
3.6
外径(Φmm)
17
最小曲げ半径(mm)
150
最高許容圧力(MPa)
0.65
継手
G1/2
トラスコ品番
361-1353
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
メスアダプター
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
13
使用流体
水道水
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷