エコキュート ボールバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「エコキュート ボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール止水栓」、「給湯器逆止弁」、「エコキュート 配管部材」などの商品も取り扱っております。
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続 G×R ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様 ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 100 接続 G ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様 ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 100 接続 G ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅(鍛造) タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続 G×Rc ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル 材質(本体) 黄銅 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
用途配管
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
使用温度範囲(℃) -15~100 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本水道協会基本基準認証品。 鉛の浸出基準適合品。
形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 0.98(-20℃~100℃の冷温水) 寸法D(mm) 40 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Cr 使用流体 材質(キャップ) C3771BD ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE クラス 10K ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質 黄銅 仕様 逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル タイプ 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) 入数 5/箱、50/梱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

90°開閉式です。 パッキン付です。
トラスコ品番 324-8062 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 質量(g) 180 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続方式 ねじ込み形 接続 G×R ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
材質(本体) 黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃) 0~95 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.98 材質(パッキン) ノンアスベスト
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 Rc×G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き
材質 黄銅 形状 ストレート 接続 R×G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体) 黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃) 0~95 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.98 材質(パッキン) ノンアスベスト
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)