エコキュート 三層管のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「エコキュート 三層管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三層管 継手」、「三層管 面取り」、「エコキュート ヒートポンプ配管」などの商品も取り扱っております。
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体 冷温水 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度範囲(℃) 0~95 保温材厚(mm) 10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類 アルミ管 材質 高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m) 20 質量(kg) 16 仕様 日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様 日本水道協会認証登録品 材質 鉛レス銅合金(CAC902) 形状 ユニオン 種類 ワンタッチ管継手 寸法d(mm) 10 使用流体 水道水 寸法R G1/2 接続ねじ種類 G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類 樹脂管 材質 PE、アルミニウム 最高使用圧力(MPa) 1(水撃値を含む) 使用温度(℃) 1~95 長さ(m) 25 保温材厚(mm) 10
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類 アルミ管 流体 冷温水 材質 高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm) 16/(保温材)36 内径(Φmm) 12 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 2 保温材厚(mm) 10 熱伝導率(W/mk) 0.40 質量(kg/m) (参考)0.11 仕様 最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない 呼び径(A) 13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質 (チューブ)ポリエチレン、アルミ 保温材厚(mm) 10
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類 樹脂管 材質 架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m) 25 最高使用温度(℃) 95 仕様 耐候性保温材付き 形状 パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様 日本水道協会認証登録品 材質 鉛レス銅合金(CAC902) 形状 ストレート 流体 冷温水 種類 ワンタッチ管継手 接続ねじ種類 Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品 ニップル、パッキン 材質 EPDM、TPE、黄銅 呼び径 15A 接続方法 ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質 PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力 0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm) 120 使用条件 温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類 樹脂管 材質 耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m) 100 最高使用温度(℃) 95
1巻(100m)
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 材質 架橋ポリエチレン セット内容 エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個 サイズ 10A 長さ(m) 10 呼び径 10 アズワン品番 64-5123-68
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容 メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組 呼び 13 保温材厚(mm) 10
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 361-1353 材質 鉛レス銅合金(CAC902) 形状 メスアダプター 流体 冷温水 種類 ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃) 0~95 呼び径 13 使用流体 水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール) ネーマー銀ケシ 適合管 ドライフレックスパイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容 ツギテ×4、保温カバー×4面取器 タイプ 特厚 最高使用温度(℃) 95 管の厚さ(mm) 2.7 パイプ外径(Φmm) 17
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m) 50 寸法L(m/巻) 50
1巻(50m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 5 形状 パイプ 長さ(m) 10 長さL(m) 10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用) 材質 ポリエチレン(PE)、アルミ 形状 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 使用温度範囲(℃) 0~60
1箱(7本)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)