- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- エコキーパー 200V用のおすすめ人気ランキング
エコキーパー 200V用のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新64件の「エコキーパー 200V用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン用エコキーパー」、「消費電力メーター」、「ワット メーター」などの商品も取り扱っております。
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式
表面形
準拠規格
JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償
計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示
整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示
動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
付属品
単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1
トラスコ品番
753-8715
測定範囲
AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定項目
交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません
記録方式
ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能
常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース
通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
測定レンジ
(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
なし
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch
記録間隔
1~30秒、1~60分、15設定
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
基本確度
±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる!
ECOボタンを押すだけで、6種類(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)の節電情報が簡単に測定できます。
質量(g)
約98
消費電力(W)
1以下
定格電圧(V)
AC100、50/60Hz
測定精度
消費電力:±5%W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×66×32
定格入力電力
最大1500W(15A)
測定可能電力範囲(W)
負荷電力:5~1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。計装データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号4-20mAなどの記録に
付属品
単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9801×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
トラスコ品番
753-8685
測定範囲
-30~30mA
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目
直流電流1ch(計装用)
記録方式
ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能
常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース
通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲
-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
確度
±0.5%rdg.±5dgt.
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ
記録間隔
1~30秒、1~60分、15設定
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測。7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示。リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能。1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存。測定データをCSVファイルに書き出し可能。外出先からスマホで計測データを確認。リモートで電源のON/OFFが可能。接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能。100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
材質
筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0)
質量(g)
約120
電源(V)
AC100 (50-60Hz)
電圧(V)
90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340
消費電力(W)
約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500
定格
15A・100V(1500Wまで)
内容
製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
最大電流(A)
雷サージ保護:10000
対応機種
機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード。[Windowsアプリ]Windows 10以降。 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。
測定時間
【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約86×42×37
測定精度(%)
±3
電流(mA)
表示項目/測定範囲:100~15,000
動作環境
温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
表示LED
【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。
電気代の目安
表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値
安全規格
電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品)
過電流保護
接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。
排出量(g/min)
【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値
プラグ形状
3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。)
無線通信方式
[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n。[周波数帯域]2.4GHz帯。[セキュリティー]WPA、WPA2。 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。
最大サージ電圧(V)
雷サージ保護:6000 (UL1449)
接続対象
接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品
保存データ種類
測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分)。 [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間)。 [1日単位]Wh、約4年(1500日)
差込口形状
3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能)
期間消費電力量(kWh)
表示項目/測定範囲:0~1,258,000
バリスタ電圧(V)
雷サージ保護:200
ボタン仕様
【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF。[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット。[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様
記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量
付属品
取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40
表示
液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED
消費電流(mA)
75mA以下(USB接続時の最大消費電流)
電池
約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)
測定電流
(一次側定格)1.2~200A
適合回路
単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に
付属品
単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目
直流電圧1ch
記録方式
ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能
プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース
通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲
-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
確度
±0.5%rdg.±5dgt.
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ
記録間隔
1~30秒、1~60分、15設定
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
簡単確実な電力測定を実現
有効電力基本確度±0.3%
電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、
中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、
デマンド測定(お知らせ機能付)
1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間
電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
各相の電力、力率が確認可能
各相の稼働状況の把握が可能
結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定
SDカードインターフェース装備
AC電源とバッテリーの2電源方式
AC電源で駆動中に停電が発生しても、
自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)
AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが
保護されます。
充電式ニッケル水素電池にも対応
Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目
電圧、電流、周波数、有効電力
記録媒体
SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)
使用電池
単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)
使用温湿度範囲
0~50℃、85%RH(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、85%RH(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
175×120×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
演算項目
皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
色
ミルキーホワイト
結線方式
巻締端子式
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)
600(最小範囲:9V~)
表示
3 1/2デジットLCD
分解能
交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)
3
最大表示
1999
材質(カバー)
ABS
クランプ開口(mm)
27
オーバーレンジ表示
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(本体)
ABS
質量(g)
約500(梱包状態)
保護構造
IP30
外部出力
アラーム出力(フォトカプラ出力)
絶縁抵抗(MΩ)
20(DC500Vメガにて)
適合回路
単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式
記録間隔
1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min
記録値
電流値・瞬時電力・積算電力量
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様
データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品
電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
セット内容
本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)
電源
ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目
電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
機能
結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース
[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート
約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン
[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル
(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)
AC600(有効測定範囲:90~780)
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ
300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジ
AC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度
電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
仕様
200V用(15A・20A兼用)
タイプ
壁面取付タイプ
取付方式
露出・埋込両用
定格
AC250V20A
設置場所
屋外・屋側
充電方式
コンセントタイプ
筐体寸法(mm)
H126×W87×D84.6
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小
【省コスト】CT4点入力の多回路計測
【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減
計測値や設定値が一目で分かる
上位監視に合わせて 選べる接続方法