- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エコベースのおすすめ人気ランキング
エコベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新208件の「エコベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基礎ベース」、「スマートベース」、「簡易基礎」などの商品も取り扱っております。
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック
幅(mm)
180
高さ(mm)
120
用途エコキュート用基礎ブロック
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
業界初のエコマーク認定消火器設置台。
グリーン購入法に合致する最適商品。
機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。
表示板は点字付
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
寸法(mm)
(使用法表示板)250×215
全高(mm)
716
受台寸法(mm)
W205×D219×H57
エコマーク認定番号
7118041
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
付属品
ドブボルト付
幅(mm)
130
高さ(mm)
120
エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、
間に生コンを流し込むだけの楽々設置。
用途エコ楽ブロック用ザムプレート
幅(mm)
121.6
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質
コンクリート
付属品
ボルトセット
仕様
アルミレール(アルマイト仕上げ)
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品
ボルト無し
仕様
ステンレスレール
高さ(mm)
120
幅(mm)
130
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品
ボルトセット付
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)
70
幅(mm)
80
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
付属品
ドブボルト付
幅(mm)
110
高さ(mm)
100
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。
材質
(ブロック部)レジンコンクリート
質量(kg)
約17
深さ(mm)
(インサート)25
適合ボルト径
M10
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
プレート寸法(mm)
250×215(全高716)
受台寸法(mm)
205×219×H57
EBM品番
8739310
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。
強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
色
黄
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
(ブロック部)モルタル。(ゴムベース)クロロプレンゴム
色
(ゴムベース)黒
寸法(mm)
30×110×3t