エコポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
325件の「エコポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコボール」、「楽々ポール」、「旗立てポール」などの商品も取り扱っております。
のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質 スチール 仕様 横棒付 寸法(mm) Φ22×1610(収納時)
1個
955 税込1,051
3日以内出荷

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm) (上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm) 1600~3000 材質 スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm) 840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 横棒L85cm付き サイズ 全長3m 収納時寸法 素材 スチール製 樹脂コーティング
1本ほか
759 税込835
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 材質 パイプ(スチール+ポリエチレン被覆) 全長(mm) 1600~3000 直径(Φmm) (上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24 横棒(mm) 850
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 横棒(mm) 850 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1300 最大長(mm) 2400
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 横棒(mm) 650 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質 スチール 棒径(Φmm) 25 質量(g) 約800 横棒(mm) 850 縦(mm) 1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 横棒(mm) 650 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

桃太郎旗専用のポールです。
材質 スチール(樹脂被覆) トラスコ品番 412-6696 寸法(mm) 下部/22Φ・上部/19Φ 質量(g) 580 長さ(m) 1.61~3.0
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質 スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 長さ(mm) 1100~3000 直径(Φmm) (上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25 横棒(mm) 840
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質 アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様 フリーサイズ調整
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強風に耐える! 強い鋼でノボリを守ります。 錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質 パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ホワイト 寸法(m) 1.18~3 長さ(mm) 横棒:850 パイプ直径(Φmm) 19(上部)/22(下部)
1本
679 税込747
翌々日出荷

全長(m) 1.6~3伸縮式 材質 スチール、PP、ABS 寸法(mm) 上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860 質量(kg) 0.7
1本
449 税込494
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L) 8 適合ポール外径(Φmm) 19~23 材質 PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1 高さ(mm) 265 内寸法(mm) (差込筒口)Φ33.6 縦(mm) 350 横(mm) 350 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷