- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- エコリカ LEDのおすすめ人気ランキング
エコリカ LEDのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新102件の「エコリカ LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 蛍光灯」、「d65 蛍光灯」、「蛍光 灯 led 化」などの商品も取り扱っております。
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
G13
消費電力(W)
17.5
材質
(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-25~+50
管径(Φmm)
30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)
2800
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
80以上
管長(mm)
1198
力率
95%以上
定格平均寿命(時間)
50000
EMI規格
CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)
約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
片側給電タイプ
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別
40W形
口金
G13
消費電力(W)
15.7
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-20~+40
平均演色評価数(Ra)
80以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
使用温度範囲(℃)
-20~40
口金
G13
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
Ra83
色温度(K)
5000
保証期間
3年
力率
90以上
EMI規格
VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)
約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
40形
寸法(mm)
Φ28×1198
質量(g)
180
消費電力(W)
13.5
口金
G13
点灯形
グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)
発光部:26
全光束(Lm)
2100
入力電圧(V)
100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
6500
動作温度(℃)
-20~40
光束(Lm)
2100
LED寿命(時間)
40000 (光速維持率70%時)
強度
雑音強度:CLASS C
配光角度(°)
240 (ピーク照度50%基準150°)
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式
片側給電タイプ
電球の種類
LED
発光効率(Lm/W)
155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX24Q
光源色
昼白色相当
形状
トリプル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
82.5以上
色温度(K)
5000
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
光色
昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
口金
G13
使用温度(℃)
-20~50
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数
Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
EMI規格
(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)
200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
100V-242V AC50/60Hz
電球の種類
LED
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様
調光器使用不可
種別
40形2灯
長さ(mm)
74
形状
逆富士型
幅(mm)
185
高さ(mm)
1265
定格電圧(V)
AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金
G13
接続方式
直結方式
適合品番
ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形
グロースタータ形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.82MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.22MB)
電球の種類
LED
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX10Q
形状
ダブル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
80以上
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)
130
入力電圧(V)
AC200専用(50/60Hz)
寸法(mm)
Φ314×175.5
質量(kg)
4.1
タイプ
水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)
-20~+60℃
全光束(Lm)
15000
定格寿命(時間)
+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
保証期間
3年
設置方式
直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
寸法(mm)
1198×Φ28
質量(g)
200
電力(W)
16.5W
全光束(Lm)
2800
入力電圧(V)
100、242 AC50/60Hz
平均演色評価数
Ra83
色温度(K)
5000 昼白色相当
寿命
40000時間(光速維持率70%時)
保証期間
3年
動作温度(℃)
-20~40
配光角度(°)
240ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光効率(Lm/W)
169
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)
2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)
-20~60
全光束(Lm)
11300
定格寿命(時間)
30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)
97
直径×長さL(Φmm×mm)
314×175.5(HIL400)
色温度(K)
5000
使用環境
屋内使用専用
保証期間
3年
力率
0.9
防塵防水性能
IP65
設置方法
直付/チェーン
配光角度(°)
70
明るさ
300W形相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)
2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)
-20~60
全光束(Lm)
11300
定格寿命(時間)
30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)
97
直径×長さL(Φmm×mm)
314×175.5(HIL400)
色温度(K)
5000
使用環境
屋内使用専用
保証期間
3年
力率
0.9
防塵防水性能
IP65
設置方法
直付/チェーン
配光角度(°)
110
明るさ
300W形相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別
40形1灯
長さ(mm)
89
形状
笠付トラフ型
幅(mm)
60
高さ(mm)
1253
定格電圧(V)
AC100/200兼用
口金
G13
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別
40形2灯
定格電圧(V)
AC100/200兼用
口金
G13
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)
80
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
寸法(mm)
Φ234×175.5
質量(kg)
2
タイプ
水銀灯250W相当
使用温度範囲(℃)
-20~+60℃
全光束(Lm)
10000
定格寿命(時間)
+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
保証期間
3年
設置方式
直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-20~+60
消費電力(W)
80
全光束(Lm)
7000
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
約30000
平均演色評価数(Ra)
97
寸法(Φ×mm)
234×175.5
色温度(K)
5000
保証期間
3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
質量(kg)
2.18
使用温度範囲(℃)
-20~45
消費電力(W)
13.7
入力電圧(V)
AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1249×52
光束(Lm)
2050
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
演色指数(Ra)
84
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別
20形2灯
長さ(mm)
102
形状
トラフ型
幅(mm)
115
高さ(mm)
635
定格電圧(V)
AC100/200兼用
口金
G13
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1台
¥8,998
税込¥9,898
32日以内出荷