エジェクターポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
1,805件の「エジェクターポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エジェクター」、「エアエジェクター」、「エゼクタ」などの商品も取り扱っております。


灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m) 2(吸込) ホース長さ(m) 2 適合機種 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 空気消費量(L/min) 167 対応 防爆対応型 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 3馬力
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種 SG-106 アズワン品番 64-5106-58
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム 使用流体 空気 関連資料 (1.67MB) 供給圧力範囲(MPa) 0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別 高真空度形 接続口径 - 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中ポンプとエジェクター機構の組み合わせによる、気液混合流として、単一方向へ強力に噴出し、槽内の撹拌と曝気を同時に行います。微細気泡がゆるやかに気液接触しながら浮上するため、高い酸素溶解効率が得られます。ポンプは、シェーバー機構をもつB型(5.5kW以外)を採用していますから、汚物の通過がスムーズです。軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工などすべてにわたり、株式会社鶴見製作所が専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。
用途汚水処理(合併・単独)設備の予備曝気・撹拌用。産業排水処理設備の予備曝気・撹拌用。各種汚水、汚物の撹拌・腐敗防止・スカム防止用。 電圧(V) 三相200 始動方式 じか入 取扱液 汚水・汚物水(0~40℃) pH5~9
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
399 税込439
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm) 44 材質 本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6 プラグ 1/4 コック 無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)インラインエジェクタ SEC
低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体) 真鍮クロームメッキ TGK品番 718-64-74-01 種類 本体のみ サイズ(mm) 枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(吸込) 空気消費量(L/min) 310 対応 防爆対応型 使用可能粘度(cP) 4000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 3馬力
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 材質(本体) SS400 材質(ノズル) アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m) 2 駆動方式 エア式
1本
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm) 太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm) 10 上部接続口(Φmm) 13 TGK品番 416-64-74-01 材質 樹脂 全高(mm) 約65.5
1個
2,138 税込2,352
当日出荷

ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出 付属品 カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
使用流体 空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製で安定した排気量が得られます。
材質 真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm) (上部)14 全長(mm) 72 排気速度(L/min) 5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm) 9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg) 4.9 吸入量(L/min) 60 タイプ JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様 ペール缶の上に乗せて使用 種別 粉塵・切粉対応 材質 本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(吸込) 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(L/min) 315 ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 真空度(mmH2O) 2600 使用場所 防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー 3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)