エスカレーター清掃のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
83件の「エスカレーター清掃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エスカレーターステップ清掃」、「エスカレーター用」、「エレベーター溝掃除」などの商品も取り扱っております。


サッシや狭い溝の清掃にどうぞ。 両側に剥離用溝と掃き出しホーキが付いています。 ホーキには毛ぐせがつきにくく、磨耗の強い6-10ナイロン使用ですから大変丈夫です。
長さ(mm) 220 材質(柄部) スチール、ユニクロめっき 材質(毛) ナイロン6-10 先端長(mm) 25 材質(リング) ステンレス
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスカレーターベルトの専用保護剤。 ベルトに付く手アカなどの汚れを除去するとともに、ワックス同様に薄い被膜をつくることで光沢を高前、エスカレーターベルトを保護します。 拭き上げタイプの日常清掃用。
成分 界面活性剤、艶出しシリコン、水 形状 液体 希釈倍率 原液 液性 中性 商品タイプ 業務用
1本(4kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

新たなローリングブラシの機構によって、両側のデッドゾーンがなくなります バキューム式下水回収システムを採用し、下水回収率は75%以上です 専用バケツの利用で、ロールブラシの洗浄は簡単になります
寸法(mm) 1275×523×952.5 質量(kg) 115 電圧 100~120VAC 50/60Hz タンク容量(L) 【汚水】15【洗浄水】11 モーター 【ブラシモーター】300W×2 清掃幅(集塵幅)(mm) 520 流量(mL/min) 650 回収効率(%) (下水)0.75 定格回転速度(r.p.m) 1200 最大パワー消費 【給水ポンプ】800
1台
1,098,000 税込1,207,800
9日以内出荷

600mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容 クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
209,800 税込230,780
翌々日出荷


1000mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容 クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
299,800 税込329,780
翌々日出荷

対応エスカレーターは三菱、シンドラー、東芝、フジテック。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド 適合 エスカレーター:三菱、シンドラー、東芝、フジテック
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃。800mmエスカレーターで70回清掃。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。
用途エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。
1本(3785mL)
15,980 税込17,578
翌々日出荷


エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは三菱、東芝、フジテック、シンドラー。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容 ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)
1式
179,800 税込197,780
翌々日出荷

対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド 適合 エスカレーター:日立、オーチス、東芝、フジテック
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスカレーターベルト(手すり)を洗浄しながら、除菌・消毒ができるクリーナーです。水性・油性どちらの汚れにも洗浄効果を発揮します。拭き上げ不要、洗浄後のベルトに光沢を与えます。ノンシリコンタイプなので、作業後にベタつきが残りません。
用途エスカレーターベルト(手すり)の洗浄・除菌・消毒用に。 トラスコ品番 355-9892 材質 主成分:イソプロピルアルコール 幅(mm) 160 無色 容量(mL) 500 奥行(mm) 160 容量(L) 0.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ
用途溝掃除用ホーキ 材質 毛:ポリプロピレン、カバー:ポリエチレン、柄:竹柄に塩化ビニール被膜
1本
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。
用途エスカレーターライザー清掃時にします。
1本(3785mL)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番 807-2465 寸法(mm) 136×350 質量(g) 950 取付寸法 5/8インチ 昇降幅(mm) エレベーター昇降幅:150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

エスカレーターベルトの手アカや油汚れを、材質を傷めずに素早く除去します。
仕様 ●ケースサイズ:355×270×175●成分:イソプロピルアルコール(50~60%未満)、界面活性剤、水 アズワン品番 65-9400-58 危険物の類別 非危険物
1箱(4本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。 幅(mm) 3、6、9、18 材質 樹脂
1セット
799 税込879
当日出荷