- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- エスカレーター用のおすすめ人気ランキング
エスカレーター用のおすすめ人気ランキング
2025/07/25更新429件の「エスカレーター用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂サッシ部品」、「屋外エスカレーター」、「エスカレーター清掃」などの商品も取り扱っております。
サッシや狭い溝の清掃にどうぞ。
両側に剥離用溝と掃き出しホーキが付いています。
ホーキには毛ぐせがつきにくく、磨耗の強い6-10ナイロン使用ですから大変丈夫です。
長さ(mm)
220
材質(柄部)
スチール、ユニクロめっき
材質(毛)
ナイロン6-10
先端長(mm)
25
材質(リング)
ステンレス
600mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容
クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
エスカレーターベルトの専用保護剤。
ベルトに付く手アカなどの汚れを除去するとともに、ワックス同様に薄い被膜をつくることで光沢を高前、エスカレーターベルトを保護します。
拭き上げタイプの日常清掃用。
成分
界面活性剤、艶出しシリコン、水
形状
液体
希釈倍率
原液
液性
中性
商品タイプ
業務用
1本(4kg)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド
適合
エスカレーター:日立、オーチス、東芝、フジテック
対応エスカレーターは三菱、シンドラー、東芝、フジテック。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド
適合
エスカレーター:三菱、シンドラー、東芝、フジテック
1000mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容
クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド
エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは三菱、東芝、フジテック、シンドラー。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容
ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)
1式
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ
用途溝掃除用ホーキ
材質
毛:ポリプロピレン、カバー:ポリエチレン、柄:竹柄に塩化ビニール被膜
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番
807-2465
寸法(mm)
136×350
質量(g)
950
取付寸法
5/8インチ
昇降幅(mm)
エレベーター昇降幅:150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
使用シーンに合わせて5色展開しているモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。軽量で扱いやすいアルミ製で、手にやさしいソフトグリップ付きです。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式
種別
ハンドル
材質
頭/PP(ポリプロピレン)、柄/Φ22アルミパイプ
寸法(mm)
全長1380
質量(g)
390
仕様
ハンドル
エスカレーターベルト(手すり)を洗浄しながら、除菌・消毒ができるクリーナーです。水性・油性どちらの汚れにも洗浄効果を発揮します。拭き上げ不要、洗浄後のベルトに光沢を与えます。ノンシリコンタイプなので、作業後にベタつきが残りません。
用途エスカレーターベルト(手すり)の洗浄・除菌・消毒用に。
トラスコ品番
355-9892
材質
主成分:イソプロピルアルコール
幅(mm)
160
色
無色
容量(mL)
500
奥行(mm)
160
容量(L)
0.5
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新たなローリングブラシの機構によって、両側のデッドゾーンがなくなります
バキューム式下水回収システムを採用し、下水回収率は75%以上です
専用バケツの利用で、ロールブラシの洗浄は簡単になります
寸法(mm)
1275×523×952.5
質量(kg)
115
電圧
100~120VAC 50/60Hz
タンク容量(L)
【汚水】15【洗浄水】11
モーター
【ブラシモーター】300W×2
清掃幅(集塵幅)(mm)
520
流量(mL/min)
650
回収効率(%)
(下水)0.75
定格回転速度(r.p.m)
1200
最大パワー消費
【給水ポンプ】800
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
9日以内出荷
エスカレーターの動きと連動した清掃が可能で、作業の負担軽減と効率化アップに貢献します。様々なエスカレーターの規格サイズに対応。可動式のサブプレートを使い、インナーデッキ部も清掃できます。
用途エスカレーター専用、モップ本体、エスカレーターの壁面清掃に
材質
本体:アルミ、アッパーフレーム、アッパープレート:ステンレス、ハンドル:スチールパイプにユニクロメッキ、EPDM+NBR発泡、アッパーハンドル:スチールパイプにユニクロメッキ、塩化ビニールクッション:PPニードルパンチ
全長(mm)
660~869
質量(kg)
1.2
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷