- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 下地材/プライマー/シーラー
- エスケー弾性プレミアムフィラーのおすすめ人気ランキング
エスケー弾性プレミアムフィラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新105件の「エスケー弾性プレミアムフィラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水性シリコン塗料」、「エスケー弾性プレミアムシリコン」、「プレミアムシリコン」などの商品も取り扱っております。
幅広い適用性
特殊合成樹脂により様々な下地、各種旧塗膜との 付着性に優れるため、幅広くご使用いただけます。
工期短縮
フィラー、シーラー、中塗りの機能を1つの材料で 併せ持っているため、工期短縮を図ることが可能です。
豊富な仕上げ
既存テクスチャーを生かす薄付け仕上げだけでなく、 ローラー模様を付ける厚付け仕上げも可能です。
ひび割れ追従性
弾性性能を有する塗膜は既存塗膜に発生して いる微細なひび割れ、巣穴等をカバーすると 共に、ひび割れ追従性を発揮します。
塗装作業性/上塗り仕上がり性
粒子制御およびレオロジーコントロール技術に より、軽くて伸びやすい優れた塗装作業性を示し、 飛散しにくい(低スパッタ)設計です。また滑らかな 表面は、上塗りの仕上がりをよりきれいにします。
用途一般内外壁の改装
色
白
主成分
特殊合成樹脂
塗布面積(m2/缶)
15~75
主な用途
外壁
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
適応下地
旧塗膜:エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル(硬質・弾性)、単層弾性塗材、 スキン(陶石リシン)※1などの活膜下地(付着強度が0.7N/mm2以上)
特性
弾性、付着性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)
0.20~1.0
1缶(15kg)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
色
白
使用場所
屋外用
塗り面積(m2)
約17~75
塗布方法
ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン
使用量
ウールローラー。0.20~0.45kg/m2/回。砂骨ローラー、タイルガン。0.50~0.90kg/m2/回
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水)
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(23℃)
関連資料
施工上の注意
塗回数
1回
1缶(15kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
シーラーとフィラーの機能を兼ね備えた下地材。吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます。
用途コンクリート面/モルタル面/ALCパネルの塗り替え改修用
色
白
種別
つやなし
タイプ
水性
塗り面積(m2)
(ウールローラー)約50、(砂骨ローラー)約20
主な用途
モルタル、コンクリート
塗布方法
ウールローラー。砂骨ローラー。タイルガン
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(ウールローラー)3~6、(砂骨ローラー)1~5
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
4時間以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
(ウールローラー)0.3、(砂骨ローラー)0.8
塗回数
1回
1缶(16kg)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
用途コンクリート床
色
白
主な用途
床、コンクリート
危険物の類別
非危険物
1缶(15kg)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役!
高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。
付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。
微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。
セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。
用途【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。
【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。
仕様
水性・ツヤなし
タイプ
非セメント系エマルション下地塗料
分類
非危険物
希釈剤
水
希釈率(%)
下塗りシーラー/2~5、目止め・模様付け/0~2
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/2以上、冬期/8以上。※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
用途外壁の塗替
色
白
主成分
ハイブリッドシリコン樹脂
タイプ
艶有
規格
JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種
塗布面積(m2/缶)
43~68
主な用途
外壁
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1缶(15kg)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
日塗工調色対応
用途外壁の塗替
主成分
ハイブリッドシリコン樹脂
規格
JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)
主な用途
外壁
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
14~16
工期短縮(1つの材料で下地調整、下塗り、中塗りの機能を備えています)。
微弾性があり防水性を発揮します 。
旧塗膜表面の微細なひび割れ、巣穴などを1回塗りでカバーでき良好な仕上り感が得られます。
水性から溶剤形まで各種上塗材に優れた密着性を示し、耐久性の高い保護層を形成します。
水性ですので、材料の保管が簡単で安全です。
低臭気で安全な作業環境を維持できます。
用途一般内外装の改修
色
白
主成分
水性微弾性ポリマー樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
防水、耐久
塗布面積(m2/缶)
10~53
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
旧塗膜の塗り替え
JIS分類
JIS A 6909 可とう形改修塗材E
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1缶(16kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1缶(16kg)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。
緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。
水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。
従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
主成分
セラミックシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
仕様
耐候形1種
塗膜硬化時間
23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
主な用途
コンクリート
塗布方法
ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈率(%)
10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)
関連資料
2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
12~15
塗付量(kg/m2・回)
0.25~0.30
塗回数
2回
サービス分類
オーダー・加工
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。
緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。
水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。
従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
主成分
セラミックシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、艶あり
仕様
耐候形1種
タイプ
艶あり
塗膜硬化時間
23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
主な用途
コンクリート
塗布方法
ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈率(%)
10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
12~15
塗付量(kg/m2・回)
0.25~0.30
塗回数
2回
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
アクリルシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
危険等級
Ⅲ
希釈
塗料用シンナーA
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)12~15
一般的名称
超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料
危険物の性状
非水溶性
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。
低モジュラスで柔軟性に富む。
耐久性、耐候性に優れる。
低温時の押し出し性に優れる。
専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。
肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。
ALC板など各種外装建材の目地。
窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。
その他、一般建築物の内外装目地。
モルタル、コンクリートの亀裂補修。
成分
変成シリコーン樹脂
容量(mL)
320
規格
JIS A 5758 建築用シーリング材
主成分
変成シリコーン樹脂
原材料
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色
透明(クリヤ)
主な用途
瓦、コンクリート、モルタル
特性
耐久
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
ポリウレタン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
希釈
塗料用シンナーA
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)10~12
一般的名称
超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。
緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。
水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。
従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
主成分
セラミックシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、艶消し
仕様
耐候形1種
タイプ
艶消し
塗膜硬化時間
23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
主な用途
コンクリート
塗布方法
ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈率(%)
10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
12~15
塗付量(kg/m2・回)
0.25~0.30
塗回数
2回
下地調整(フィラー)機能とシーラー効果を兼備しており、 ほとんどの旧塗膜に対し付着性が良好です。上塗り塗料に対しては、水性、溶剤型ともに適用が可能です。塗膜は微弾性のため、被塗物のヘアークラックによく追従します。高固形分でやせが少ないので、目止め効果にすぐれています。緻密で吸い込みの少ない塗膜を形成するため、各種上塗りはつやムラの少ない美しい仕上がりになります。
色
ホワイト
適合塗料
【水性塗料】弾ビニⅡシリーズ(032L)、ビニロックウレタン(108L)、ユニロックハイグロス(072L)、ハイパービルロックセラ(111L)など。【溶剤型塗料】ダイナロックⅢ(018L)、1液ユメロック(024L)ユメロック(114L)、ハイパーユメロック(114L)など
主な用途
コンクリート、モルタル、ALCなど(磁器タイル、金属面、木部には適しません)
塗布面積(m2)
32~53/16kg・回(ローラー・エアレス)、11~20/16kg・回(砂骨ローラー)
希釈剤
水
塗布方法
ローラー、砂骨ローラー、エアレス
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(ローラー)5~10、(エアレス)5~10、(砂骨ローラー)1~5
油性 or 水性
水性
特性
付着性、弾性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(20℃)、溶剤型:8以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)
0.3~0.5(ローラー・エアレス)、0.8~1.5(砂骨ローラー)
塗回数
1回
適合塗膜
各種水性仕上材、吹付けタイル、リシンなどの各種旧塗膜(新設塗装には適しません)
1缶(16kg)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
[厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。
用途[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材]
一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。
特性
耐久、速乾
主な用途
塀、コンクリート
希釈剤
水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(20℃)、6以上(冬期)
乾燥時間
約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
【耐候性/耐久性】。架橋による緻密かつ強靭な塗膜はトリプルガード効果により、超耐久性、超耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。さらに、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。【仕上がり】。特殊NADシリコン樹脂塗料の滑らか且つ肉持ち感のある塗膜は、光沢のある仕上がり性を示します。艶を抑えた仕上がりをご希望の場合は、エスケープレミアムNADシリコン7分艶・5分艶・3分艶をご使用ください。【低汚染性】。緻密な特殊NADシリコン樹脂の架橋塗膜は汚れを定着しにくくします。【防かび・防藻性】。特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。【作業性】。隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。【経済性】。一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながります。また、耐久性にも優れているためLCC(ライフサイクルコスト)の観点からも経済的です。【環境対応】。重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途内外装
備考
下地の種類に応じ、適切な下塗材を選定してください。
主成分
特殊シリコン樹脂
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、スレート、木部、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
塗装
(方法)吹付、ローラー、刷毛
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
希釈
塗料用シンナーA
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
ホルムアルデヒド等級
放散:F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)14~16
一般的名称
超耐候形一液NAD特殊シリコン樹脂塗料
危険物の性状
非水溶性
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5~1。冬期/2~3
建築基準法
F☆☆☆☆
種別
架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料