エスコ エアーガン 増量のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
110件の「エスコ エアーガン 増量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラスコ エアーガン」、「エアーガン 栗田 ノズル」、「ニューマ」などの商品も取り扱っております。
大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm) 12 取付ねじ 1/8inchネジ エスコ品番 EA123AM-3 材質(本体) アルミダイカスト製 穴径(Φmm) 3 外形寸法(mm) 118×88 吐出し空気量(L/min) 840
1個
4,960 税込5,456
当日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm) 39 穴径(Φmm) 9 取付ねじ 1/8inchPF エスコ品番 EA123AM-102 材質 真鍮 吐出し空気量(L/min) 600
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm) 39 穴径(Φmm) 2.5 取付ねじ 1/8inchネジ エスコ品番 EA123AM-2 材質(本体) アルミダイカスト製 外形寸法(mm) 118×88 口径(Φmm) 9 吐出し空気量(L/min) 600
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。
取付ねじ 【ノズル】G1/8” ノズル長(mm) 58 穴径(Φmm) 【ノズル】12 エスコ品番 EA123AM-23 材質 本体:アルミダイカスト、ノズル:真鍮 使用圧力(MPa) 0.7 タケノコ径(Φmm) 8.5 エア量(L/min) 840
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm) 75 ノズル口径(Φmm) 15.0 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 284-3803 材質/仕上 アルミニウム/アルマイト仕上 質量(g) 58
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。 ノズル内径(Φmm) 15.8 ノズル長(mm) 83.3 ねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 0.8
1個
869 税込956
当日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

仕様 増量:3倍 材質(本体) アルミニウム 穴径(Φmm) 3 使用圧力(MPa) 1 ノズル長(mm) 100 アズワン品番 64-2195-18 ノズルねじ径 G1/4” エア流量(L/min) 600
1丁
4,280 税込4,708
翌日出荷

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじ Rc1/4 付属品 止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓) 高さ(mm) 121.5 材質(本体) ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質 ナイロン・鉄 寸法(mm) 2030(L)×165(H) 穴径(Φmm) 2 使用圧力(MPa) 0.62~0.8 空気使用量(L/min) 1065 倍率(倍) 増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比) ノズル長(mm) 2000 吸入口サイズ Rc1/4” 取付ねじ径(inch) ノズル:1/4G-19山ネジ アズワン品番 64-2195-22 使用コンプレッサ 2.2kW
1個
7,190 税込7,909
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様 増量:3倍 材質(本体) POM製 穴径(Φmm) 3 使用圧力(MPa) 1.0 アズワン品番 64-2195-17 取付ねじサイズ G1/4" エア流量(L/min) 600
1丁
3,440 税込3,784
翌日出荷


1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体) POM 穴径(Φmm) 2.8 使用圧力(MPa) 0.6 ノズル長(mm) 500 取付ねじ 【ホース】Rc1/4 エア量(L/min) 470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷