- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- エスコン ランチワゴンのおすすめ人気ランキング
エスコン ランチワゴンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「エスコン ランチワゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡容器」、「和菓子 カップ」、「フードパック 正方形」などの商品も取り扱っております。
カチッとはまる嵌合(かんごう)蓋付きです
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質
PS
材質
PPF
寸法(mm)
140×140×H84
耐熱温度(℃)
130
商品タイプ
本体
エンボススリーブですべりにくく、断熱性に優れた紙容器です。
。別売りの「フタ」「中皿」をご使用頂く事で、中身に合わせたトッピングが可能です。
材質
紙
商品タイプ
本体
お店やイベントで便利な透明容器。
材質
OPS
和菓子・洋菓子に最適な嵌合容器です。。本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。シンプルな形状で高級感を演出します。
用途和菓子・洋菓子用
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質
パルプモールド
商品タイプ
本体
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
お店やイベントで便利な食品容器です。
材質
PSP
色
白
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
室数
1
耳付サンドイッチの半分のサイズを詰めるのにちょうど良いサイズに設計されています。中身が取り出しやすい斜めカットです。透明とお洒落で人気のブラン柄の二柄です。
蓋がワンタッチで閉まる発泡タイプのランチBOX!ケータリングやランチボックスにおすすめの食品容器です。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。耐油性:なし。
材質
PSP
スタックを従来品より改良を加え、重ね高さや段ボール幅を削減!
さらにセーフティエッジ加工や積み重ね形状の工夫など、使いやすさが大幅アップしたロースタック嵌合パックです。
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
嵌合BOXタイプで、お寿司、サンドウィッチ、お惣菜など幅広くご利用いただけます。
正方形のサンドイッチを四等分した形にぴったりフィットするように設計されています。本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。カットしたパンにジャストフィットする高さ設計なので、外からの見た目をクリアにします。好評の英字柄(緑と赤)もあります。