- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
- エステルバンド締め機のおすすめ人気ランキング
エステルバンド締め機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「エステルバンド締め機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエステルバンド用引締機」、「コードレス結束機」、「バンド 締め 機」などの商品も取り扱っております。
用途ポリエステルバンド用
種別
封緘機
使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。
適合バンド
PPバンド
仕様
KK4型
長さ(mm)
330
質量(kg)
1.6
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×240×140
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
適合バンド幅(mm)
12~16
適合バンド
ポリプロピレン(PP)
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
適合バンド
エステルバンド、ヘビーバンド
ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
材質
ポリエステル
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
15
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
13~19
種別
PPバンド用引締機
幅(mm)
80
全長(mm)
410-320
材質(本体)
鉄
質量(g)
1255
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯鉄用引締機です。
適合バンド
帯鉄
適合バンド幅(mm)
9~19
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)。PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、。屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。
色
黒
紙管内径(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)
1.32
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド
帯鉄
帯鉄幅(mm)
9~19
型式
片締用
全長(mm)
約375
質量(kg)
約1.96
帯鉄厚(mm)
0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番
451-9655
質量(kg)
1.5
適合バンド幅(mm)
16
適合バンド
エステルバンド、ヘビーバンド
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
9~19
トラスコ品番
819-1336
材質
(本体)鉄、(ハンドル)アルミ
全長(mm)
320
質量(kg)
1.49
バンド厚さ(mm)
0.7
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Composite Strap専用 引き締め機。
耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。
高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の引き締め機
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途PPバンドを金具止めする際に使用します。
仕様
KKパンチ16
長さ(mm)
415
質量(kg)
1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番
646-7243
全長(mm)
330
バンド厚さ(mm)
0.4~0.6
適合バンド幅(mm)
10~19
適合バンド
紙バンド・PPバンド兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れが付いておりますので金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします
仕様
組立式。側面円盤径:490mm
トラスコ品番
462-2995
材質
スチール
幅(mm)
500
質量(kg)
19.3
奥行(mm)
470
紙管内径(mm)
(使用可能)200、280
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
用途ポリエステルバンドに締めに。
適合機種
TJS50,TJS65,TBS89,TBS105
全長(mm)
310
適合バンド幅(mm)
16~32