エスピーエアーのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
295件の「エスピーエアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベベラー」、「L型 ドリル」、「オービタル サンダー エアー」などの商品も取り扱っております。
エス・ピー・エアーエアインパクトレンチ
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5800 最大締付トルク(N・m) 450 トラスコ品番 249-0366 全長(mm) 185 質量(kg) 2.1 タイプ ツインハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.6 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 16 ホース取付口 NPT1/4 適合ホース内径(Φmm) 6.35 排気方向 下方
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

最大トルク(N・m) 340 トラスコ品番 276-5314 全長(mm) 163 質量(kg) 1.54 タイプ 軽量タイプ、1600タイプ 差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 16
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーバーチカル べべラー
独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。 3枚刃カッターブレードです。 4R、4Cチップは4面チップです。
全長(mm) 340 面取り角度(°) 45 トラスコ品番 794-8719 質量(kg) 2.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7500 空気消費量(L/min) 0.9 使用空気圧力(MPa) 0.62 対応 PSPC基準 面取能力 1~4C、2.5R、3.5R、4R 空気取入口 NPT1/4 切刃形状 その他
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

エス・ピー・エアー50Φミニサンダー
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。 仕様 (ペーパータイプ)マジックパット トラスコ品番 332-1312 全長(mm) 158 質量(kg) 0.53 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13000 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.3 パット寸法(mm) 50 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。 空気消費量(m3/min) 0.3 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方 使用空気圧力(MPa) 0.6 使用 (ペーパータイプ)マジックシート
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エス・ピー・エアーダブルアクションサンダー
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプ Mタイプ(マジック)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーSP ダイグラインダー
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーダイグラインダー
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 20000 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 NPT1/4 トラスコ品番 332-1339 全長(mm) 160 質量(kg) 0.6 チャック内径(Φmm) 6 使用空気圧力(MPa) 0.6 排気方向 後方
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

エス・ピー・エアーラチェパクト
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.62 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・ピー・エアーアングルグラインダー100mm
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ホース取付口 NPT1/4 質量(kg) 1.7 砥石寸法(mm) 100Φ×15 使用空気圧力(MPa) 0.62
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 全長(mm) 230 質量(kg) 1.57 使用空気圧力(MPa) 0.62 パット寸法(mm) 100×180 オービット径(Φmm) 5 ホース取付口 NPT1/4
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用空気圧力(MPa) 0.62 パット寸法(mm) 125 オービット径(Φmm) 5 ホース取付口 NPT1/4
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エス・ピー・エアーアングルグラインダー
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.62
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアダイグラインダー
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に トラスコ品番 161-2807 全長(mm) 165 質量(kg) 540 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 チャック内径(Φmm) 6 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

エス・ピー・エアー高周波強力面取りベベラー
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに 面取角度 450(250BV-30チップの場合30°) 全長(mm) 320 トラスコ品番 794-8735 幅(mm) 150 質量(kg) 4.2 高さ(mm) 130 電源(V) 三相交流200 消費電力(W) 1400 構造 防振 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 定格電流(A) 6 電源コード(m) 0.3 面取能力 最大3.5R、【ステンレス】5C 適合ケーブル 日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m) 切刃形状 その他 適合インバーター 日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

エス・ピー・エアー低速ダイグラインダー
低速回転のハンディタイプグラインダーです。 ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。 削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3800 ホース取付口 NPT1/4 仕様 リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵 トラスコ品番 541-4849 全長(mm) 192 質量(kg) 0.72 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

エス・ピー・エアー6mmダイグラインダー
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。 チャック内径(Φmm) 6 使用空気圧力(MPa) 0.62 排気方向 側方 2018年トラスコ掲載ページ 5 0487
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーベベラー用チップ
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
適合機種 SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV 質量(g) 110
1セット(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。
空気消費量(m3/min) 0.2 トラスコ品番 541-5209 全長(mm) 194 質量(kg) 0.56
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 220 最大締付トルク(N・m) 20 トラスコ品番 319-6879 全長(mm) 168 質量(kg) 0.5 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.2 排気方式 後方 ソケット差込角(mm) 9.5 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 NPT1/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷