- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エスロカチット、座付きソケットのおすすめ人気ランキング
エスロカチット、座付きソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新86件の「エスロカチット、座付きソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エスロカチット」、「エスロカチット継手」、「エスロカチットエルボ」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
タイプ
ショート
穴径(Φmm)
床穴:32
寸法L(mm)
48.9
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状
ソケット
寸法L(mm)
79.3
寸法L1(mm)
34.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状
ソケット
使用流体
水・温水(給水・給湯)
トラスコ品番
812-7805
形状
ブッシング
質量(g)
115
種類
ねじ込み継手
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
形状
エルボ
形状
エルボ
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状
エルボ
使用流体
水・温水(給水・給湯)
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状
チーズ
使用流体
水・温水(給水・給湯)
形状
ソケット
タイプ
ミドル
穴径(Φmm)
床穴:32
寸法L(mm)
99.8
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
形状
オスねじアダプター
使用流体
水・温水(給水・給湯)
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様
JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状
ソケット
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
54
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類
Rc
付属品
パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番
438-5594
材質
黄銅
規格
JWWA適合品
六角対辺(mm)
12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
材質
黄銅
形状
フランジ
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
Rc
寸法D1(Φmm)
58
寸法D3(Φmm)
48
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品
パッキン、ビス
材質(ビス)
SUS304
付属品
パッキン2枚、ビス3本
材質
黄銅
管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます
従来品より、軽量化・スリム化しました
形状
バルブ付きアダプター
使用流体
水・温水(給水・給湯)
トラスコ品番
812-7812
形状
ソケット
質量(g)
135
種類
ねじ込み継手
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
形状
ユニオン
使用流体
水・温水(給水・給湯)