エスロカチットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
64件の「エスロカチット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カチット ソケット」、「エスロカチット継手」、「エスロペックス」などの商品も取り扱っております。

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状 エルボ 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状 ソケット 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状 チーズ 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m) 50 寸法L(m/巻) 50
1巻(50m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻) 50
1巻(50m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
形状 バルブ付きアダプター 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 5 形状 パイプ 長さ(m) 10 長さL(m) 10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質 PPS 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 形状 パイプ 使用温度範囲(℃) 0~95
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類 樹脂管 材質 被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A) 13 長さL(m) 50 寸法D1(Φmm) 27 寸法D2(Φmm) 17 寸法t1(mm) 5 寸法t2(mm) 1.9 適合規格 JIS K6787。JIS K6769 最高温度(℃) 95 最低温度(℃) 管内の水が液体の状態で0 形状 パイプ 長さ(m) 50 内径(Φmm) 12.8(樹脂管) 呼び径 13A 規格 JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m) 50 肉厚(mm) 2.1(樹脂管) 外径(Φmm) 17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応) 対応 被覆厚さ(mm) 5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)