- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エスロンHT継手のおすすめ人気ランキング
エスロンHT継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「エスロンHT継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 茶色」、「HT継手」、「エスロンHI継手」などの商品も取り扱っております。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様
各寸法には許容差あります
材質
耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状
パイプ
色
茶色
使用温度範囲(℃)
5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格
JIS K6776規格
最高使用温度(℃)
90
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
5℃~90℃
寸法L(mm)
1000
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
チーズ
タイプ
HT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
トラスコ品番
850-6267
材質
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状
チーズ
質量(g)
822
アズワン品番
64-5053-26
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HT
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
エルボ90°
タイプ
HT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
チーズ
タイプ
HT
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
長さ(m)
2
規格
JIS K 6776
使用温度範囲(℃)
5~85
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
45°エルボ
タイプ
HT
トラスコ品番
850-6232
材質
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状
ソケット
質量(g)
298
アズワン品番
64-5053-11
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
材質
耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
キャップ
色
ダークブラウン
タイプ
HT
最高使用温度(流体温度)℃
90
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
給湯
接続ねじ種類
Rp
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
HT
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6777
使用流体
給湯
接続ねじ種類
R
トラスコ品番
850-6228
材質
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状
ソケット
質量(g)
195
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷