- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- エッジブッシングのおすすめ人気ランキング
エッジブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「エッジブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エッジング」、「板金 カバー」、「溝ゴム」などの商品も取り扱っております。
パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。
絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。
エッジ部分の角孔・直線に最適です。
パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。
材質
6ナイロン
色
ナチュラル
寸法D(mm)
5
寸法C(mm)
1
寸法L(m)
1
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)
250
材質
6ナイロン
難燃性
UL94 V2
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質
ポリエチレン
関連資料
SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)
30.48
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲
-40~50℃
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色
乳白色
材質
6ナイロン
種類
標準グレード
寸法L(mm)
253
寸法T(mm)
1.2
取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。
色
ナチュラル
寸法C(mm)
1.0
材質(本体)
6ナイロン、UL94-HB
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
材質
ナイロン
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。
内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。
はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。
側面の形状はスリット入りです。
材質
ポリエチレン
ダクト、セパレーター、ケーブルラック親桁等のエッジ部分にはめるだけで確実なケーブル保護ができます。
用途セパレーター等のエッジ部とケーブルとの接触を防ぐブッシングです。
材質
6ナイロン
色
乳白色
長さ(m)
1
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質
ポリエチレン
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みタイプ
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。
不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
1個
¥198
税込¥218
当日出荷
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)
0.6~1.2
色
シルバー
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
材質(表面)
ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
0.8
模様
無地
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
20
鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
材質
ナイロン6
寸法D(mm)
5
寸法C(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.08MB)