エッジボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,053件の「エッジボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角あて エッジボード」、「ダンボール 角」、「コーナーガード段ボール」などの商品も取り扱っております。
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など 材質 純パルプ100% 寸法A(mm) 50 寸法B(mm) 50
1箱(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質 Kライナー、紙管原紙 幅(mm) 50 厚さ(mm) 3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムエフL型紙管
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生 材質 パルプ 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 2 ベージュ
1ケース(50本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。 世界40ヶ国以上での使用実績があります。 ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に 材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×50×100
1箱(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる 材質 ペーパー 厚さ(mm) 2 寸法L(mm) 1000 寸法A(mm) 50 寸法B(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
249 税込274
当日出荷

角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 長さ(mm) 100 幅(mm) 50 材質/仕上 紙(純パルプ)
1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(200本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質 硬質PVC+軟質PVC 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 1
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。 世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。 純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。 使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。
用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。 厚さ(mm) 3 寸法A(mm) 50 寸法B(mm) 50
1箱(250本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。 パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。 製品角部分を簡単に保護できます。
用途機械の角部分保護に 幅(mm) 50 材質 厚さ(mm) 3
1セット(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質 パルプ 長さ(mm) 100 形状 L型 厚さ(mm) 3 角度(°) 80~100 辺(mm) 50×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質 PP 質量(g) 220(1セット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×133×134
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質 軟質塩化ビニール 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共進ペイパー&パッケージエッジボードコーナーパッド
折り曲げて使用するエッジボードです。様々なシチュエーションで角あてとして使用でき、製品の荷崩れや角の破損を防ぎます。
用途製品の保護や簡易包装に。 長さ(mm) 200 幅(mm) 50 厚さ(mm) 3 高さ(mm) 50
1セット(20枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状 L字型 材質(本体) 軟質塩化ビニール 長さ(m) 1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 ベルトの磨耗を防ぐ。 荷締作業が早く確実にできる。 荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質 ABS製 寸法(mm) 80×60×150 適合ベルト幅(mm) 最大65
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 ワンタッチで結合可能です。留め具不要。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質 パルプ 長さ(mm) 200 形状 L型 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 抜き場所:100×100 角度(°) 80~100 加工 抜き加工:パズル型 辺(mm) 50×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(300本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。 通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
用途段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として 厚さ(mm) 4
1セット(100個)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)