エッペンドルフ ピペットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
428件の「エッペンドルフ ピペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロピペット1000μl」、「サーモフィッシャー フィンピペット」、「エッペンドルフ チップ」などの商品も取り扱っております。
超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
仕様 オートクレーブ滅菌可(121℃、20分) ピペットの種類 マイクロピペット
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
1本
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様 【UV照射】可 付属品 チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ 2-4876-05 再現性(%) ±0.2 精度(%) ±0.6
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
1本
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)リファレンス 2/F
ボタン1個の操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にしかもエアロゾルの強制削減が可能です。不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。 バネ式チップコーンで操作担当者が交代しても再現性が向上、チップ装着の力削減で人間工学が改善。 二次的な調整はさまざまな液体の最も正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。 Reference 2の抜群な精度と確度で結果に信頼できます。 4桁の表示窓、容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。 独特の滑らかな表面なのでクリーニングが簡単です。このピペットは全体がオートクレーブ対応であるのに加え、汚染除去はかつてなかったほど簡単かつ効率が向上しています。これは無菌条件下で作業するときには最適なピペットです。 埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackITを用いた簡素な識別とドキュメンテーションを提供します。
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様 【UV照射】可 付属品 チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
適合 リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用 タイプ 6本架け アズワン品番 1-7393-11
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
最小可変容量(μL) 0.2 精度(%) ±2.5(20)※ 再現性(%) ≦0.7 適合チップ 2-4876-03・04 容量(μL) 20~200 アズワン品番 2-4632-25
1本
54,980 税込60,478
当日出荷


DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ) PP(ポリプロピレン) 材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス V 0.25-2.5mL
水溶液の正確なピペット操作のための空気置換式ピペット。 重量、滴定力の違いを実感してください:超軽量メカニカルピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。 スプリングロードチップコーン(1 mLまでのすべてのピペットで使用可能)最小限のチップ取り付け力でストレスを軽減するのに役立ちます。 Eppendorf Research plusの低いチップ排出力(3.6 N)。 エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる。 除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。
レッド アズワン品番 63-8456-16
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)マルチペット M4
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様 ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用) 容量 1μL~10mL 最小可変容量(μL) 1 アズワン品番 2-4645-71 オートクレーブの可否 不可
1本
69,980 税込76,978
当日出荷


ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ 2-4876-07 再現性(%) ±0.2 精度(%) ±0.6
1本
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)