- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- エナジャイザーヘッドライトのおすすめ人気ランキング
エナジャイザーヘッドライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新83件の「エナジャイザーヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「完全防水 ヘッドライト」、「LEDライトヘッドライト」、「ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。
HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。
電球の種類
LED
材質
樹脂
質量(g)
43(電池含まず)
電源
電源:単三電池×1本
連続使用時間(時間)
(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36
使用電池
単3形乾電池×1本
光源色
昼光色
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
65
照射角
90度
明るさ
白熱電球10W相当
最大点灯時間
36時間
Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト
オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面
サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射
単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力
3.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯
IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ボタン長押しでスイッチロック
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
300~6
連続点灯時間(時間)
約3.5~74
照射距離(m)
最大約66
防塵防水性能
66/67↓1m
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約72.2×40.2×34
質量(g)
81
落下耐久(m)
1
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単4アルカリ電池×2本(付属)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成
スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。
本体質量(g)
約47(本体のみ)
光源
SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1
使用電池
単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)
本体サイズ(mm)
約幅60×高さ45×奥行34
電源タイプ
電池式/充電式
明るさ(Lm)
ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時)
関連資料
(1.21MB)
防水保護等級
IPX4相当
照射距離(m)
約120(スポット点灯時)
点灯時間(時間)
ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色
黒
材質(本体)
アルミニウム合金
照光方式
投光
本体質量(g)
109
全光束(Lm)
強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×45×44
保護等級
IPX7
光源
LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱
光源色
白
電源タイプ
電池式
耐水性
IPX7
色(本体)
黒
明るさ(Lm)
強:350/弱:100
照射角
90°
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)
34
取扱説明書
連続点灯時間(時間)
強:1.3/弱:7
最大点灯時間
強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×30×38
保護等級
IPX5
光源
センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源
アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ
全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級
IPX5
点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式
ノーマル&ワイド
最大点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。
HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。
電球の種類
LED
材質
樹脂
質量(g)
73(電池含まず)
電源
電源:単四電池×3本
連続使用時間(時間)
(HIGH・LOW・)9・17.5
使用電池
単4形乾電池×3本
光源色
昼光色
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
125
照射角
60度(ワイド)30度(フォーカス)
明るさ
白熱電球15W相当
最大点灯時間
17.5時間
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番
819-3859
幅(mm)
42
高さ(mm)
49
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
89
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
200(High)、75(Eco)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
専用内蔵充電池
連続点灯時間
約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
耐水性
耐水タイプ
防水仕様
耐水タイプ
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
15
点灯時間
最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間
約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。
高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20
電源タイプ
充電式
点灯時間(時間)
スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22
照射距離(m)
110
保護等級
IP44
色
ブラック
材質
ABS、ナイロン
耐衝撃性
2m
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品
専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)
材質
ポリカーボネート
本体質量(g)
72(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82x42x32(ヘッド部)
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池(Li-ion/内蔵)
充電時間(時間)
約3
電源タイプ
充電式
光束(Lm)
ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20
照射距離(m)
ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
最大出力80LM0.5WLED
長時間照射設計ロングタイム
最大20時間点灯!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3
材質
ABS樹脂
質量(g)
94(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×55×50
保護等級
IPX4
光源
0.5W LED×1個
使用電源
アルカリ単4形乾電池×3本
使用電池
単4形乾電池×3本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強点灯時:80、弱点灯時:20
明るさ
強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン
防水保護等級
IPX4
点灯時間
強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
照射方式
スポット
最大点灯時間
強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに
仕様
50°可動ヘッド、1m落下耐久
付属品
ヘッドバンド
全光束(Lm)
約100(最大時)
電源タイプ
USB充電
防水仕様
防沫タイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×45×35
電球の種類
LED
シンプル&コンパクト
スイッチ長押しで、赤色LED点灯!
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池1本(別売)
本体質量(g)
42(電池含まず)
保護等級
IPX4
使用電池
単3形乾電池×1本(別売)
電源タイプ
電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約30×64×40
アズワン品番
64-5132-59
明るさ(Lm)
(ハイモード)約60、(ローモード)約20
防水保護等級
IPX4相当
点灯方法
ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)
点灯時間(時間)
(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
最大点灯時間
(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)
150-75
材質
本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)
60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
690×400×440
保護等級
IPX3
光源
3W COB LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱/点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
75~150
照射角
107.8度
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IP-X3
照射距離(m)
約22
取扱説明書
(1.6MB)
電球の種類
LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
350~45
連続点灯時間(時間)
約12~70
照射距離(m)
最大約117
防塵防水性能
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)
207
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本(付属)
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容
本体、電池ボックス
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
118
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
電源タイプ
乾電池式
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
明るさは最大325ルーメンです。(ハイモード使用時)
照射距離は最大100mです。(ハイモード使用時)
点灯時間は最大22時間です。(ローモード使用時)
耐衝撃性能は7mです。
IPX4対応の防水設計です。
単3乾電池を3本使用します。
お試し用電池が付属しています。
8つのライトモードがあります。
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
325
電源タイプ
電池式
使用電池
単3乾電池
最大点灯時間
22
照射距離(m)
100
保護等級
IPX4
本体幅(mm)
76
本体寸法(mm)奥行
45
本体高さ(mm)
38
本体質量(g)
150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スポーツなどに適したコンパクト設計。
明るさ最大125ルーメン(ハイモード時)。
連続点灯は最大25時間(ローモード時)。
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)
(最大)ハイモード:125
連続点灯時間(時間)
(最大)ローモード:25
付属品
単4アルカリ乾電池2本使用。(お試し用付属)
本体質量(g)
34
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×36×24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属の充電池もしくはCR123電池で使用できるハイブリッドモデル!
普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。
小型ながらも1000ルーメンの圧倒的な明るさ(ターボモード時)
コンパクトで軽いので、持ち運びに便利
トーチやヘッドライトとして、色々な場面で活躍!
幅(mm)
28
質量(kg)
0.055
高さ(mm)
107
奥行(mm)
26
使用電池
CR123電池
使用場所
屋内外
明るさ(Lm)
400(ハイモード使用時)
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
50(ハイモード使用時)
電球の種類
LED
最大点灯時間
55時間(ローモード使用時)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
幅(mm)
15
高さ(mm)
51
タイプ
リチウム乾電池単三形
奥行(mm)
15
使用推奨期限
25年
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。
本体質量(g)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×35×165
明るさ(Lm)
ハイモード時:300、ローモード時:45
防水性
IPX4
照射距離(m)
ハイモード時:115、ローモード時:45
電球の種類
LED
落下衝撃(m)
約7
点灯時間(時間)
ハイモード時:6.5、ローモード時:45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷