- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 井戸用ポンプ
- エバラ フレッシャーミニのおすすめ人気ランキング
エバラ フレッシャーミニのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新42件の「エバラ フレッシャーミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荏原製作所 ポンプ」、「深井戸ポンプ」、「ジェットポンプ」などの商品も取り扱っております。
省エネ静音ボディ実現!
インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。
設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。
PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。
2種類の設定圧力を選択可能
用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」
従来機器との互換性確保
従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く)
高い信頼性の安心設計
ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。
外部信号出力対応(オプション対応)
消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様
圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)
材質
ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金
形式
渦流ポンプ
スイッチ
(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ
制御方式
(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御
表示
(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯
相対湿度
85%以上(結露なきこと)
電動機
永久磁石形同期電動機
使用周囲温度(℃)
-5~40
取扱液
清水(0~40℃)
設置場所
屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)
最大吸上げ高さ(m)
-8(20℃)
構造(軸封)
メカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機)
停止流量(L/min)
3
許容押込高さ(m)
7
エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ
(浅井戸用)
HPE型 浅井戸用インバータポンプ
HPO型 浅井戸用丸形ポンプ
HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ
(深井戸用)
HPJD型 深井戸用ジェットポンプ
HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ
HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
運転方式
HPJD
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
用途吸上げ高さ8mまでの浅井戸用
形式
過流ポンプ
フランジ
専用フランジ
電動機
コンデンサ誘導電動機
周囲環境
(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
設置場所
屋内、屋外
最大吸上げ高さ(m)
‐8(20度)
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
CAC407
材質(羽根車)
CAC407
材質(主軸)
SUS303
構造(軸受)
軸封玉軸受(電動機内)
許容押込高さ(m)
2以下
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406
容量(L)
(アキュムレーター)1
制御方式
圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内形
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)
ポンプ
カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
吸込全揚程-8mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4
過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。
極数
2
形式
渦巻きポンプ
フランジ
専用フランジ
周囲環境
(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
設置場所
屋内、屋外
最大吸上げ高さ(m)
7
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304(接液部)
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込高さ(m)
4
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様
密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付
タイプ
13mm複式ボールタップ
配管口径
水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm
材質(水槽)
ポリエチレン
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用
付属品
アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)
材質
インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13
容量(L)
(アキュムレータ)1
制御方式
周波数制御による吐水圧一定給水
モーター
センサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極
運転方式
単独
電源コード(m)
2
液性
清水0~40°(結露なきこと)
設置場所
屋内外兼用(標高1000m以下)
吸込条件
-8~5m
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様
カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.4×29.1×31.0
エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ
(浅井戸用)
HPE型 浅井戸用インバータポンプ
HPO型 浅井戸用丸形ポンプ
HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ
(深井戸用)
HPJD型 深井戸用ジェットポンプ
HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ
HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
運転方式
HPOJ
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
インペラ/CAC406(BC6)。主軸/SUS304。ケーシング/FC
制御方式
光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内型
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)。カバー/ホワイト。ベース/ブラック。その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ
縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
(浅井戸用)全揚程-8mまで。(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4
揚程(m)
15(吸上げ高さ1M)
吐出量(m3/min)
77
業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧
電源(V)
単相100V
液性
pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下
材質
インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13
質量(kg)
4.7
周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
15
定格出力(W)
150
運転方式
単独
騒音値(dB)
38
許容押込圧力(MPa)
0.01~0.49
液温(℃)
0~90(凍結なきこと)
封入圧力(MPa)
0.09
吸込条件
流れ込み専用
運転揚程(m)
L:15、M:21、H:27
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。
洗車に。
洗濯やお風呂にも。
水不足対策に。
付属品
抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個
型式
開放防滴形 (屋外カバー付)
極数
2
接続
フランジ接続
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×430
電動機
コンデンサ誘導電動機
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
最大吸上げ高さ(m)
8
構造(羽根車)
カスケード
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
CAC406
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS420J2
構造(軸受)
玉軸受
関連資料
給湯の圧力不足を軽減。
仕様
90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ
電源コード(m)
2
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。
ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。
ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途家庭用・業務用・その他一般給水用
付属品
井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒
材質
インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂
制御方式
周波数盛業による吐出し圧一定
周囲湿度(%RH)
90以下
取扱液
清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下)
設置場所
屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下)
周囲温度(℃)
-10~40
適合径(Φmm)
100用(井戸)
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類
自吸ポンプ
電動機
防滴保護形
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS403
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受
新Y字溝形状羽根車を採用。
(200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。
楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに
タイプ
自吸式(逆止弁内蔵)
電源コード(m)
2
機能
凍結防止
ケーシング
耐摩耗弾性ケーシング
運転音
49dB(※吸上高さ8m時)