- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- エバラ 渦巻ポンプのおすすめ人気ランキング
エバラ 渦巻ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「エバラ 渦巻ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多段渦巻ポンプ」、「エバラ ポンプ 部品」、「水封式ポンプ」などの商品も取り扱っております。
耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。
従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。
吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
フランジ
特殊フランジ
フランジ
特種フランジ
定格電流(A)
6.7/3.3
取扱液
清水
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。
吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯
材質
ケーシング:SCS13。羽根車:SCS13。主軸:SUS304。ガスケット:フッ素ゴム。グランドパッキン:炭化繊維
形式
全閉防まつ形
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
1500
構造
羽根車:クローズド。軸封:グランドパッキン。軸受:密封玉軸受
寸法B(mm)
360
寸法T(mm)
3
取扱液
液質:清水、油、化学液。液温:0~100℃。粘度:10mPa・s(cP)以下。密度:0.7~1.0kg/L
案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。
運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・
過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水
付属品
電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組
極数
2
形式
全閉外扇形
フランジ
特殊フランジ
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304(接合部)
構造(軸受)
密封玉軸受
保護方式
IP44(屋外)
日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。
4極電動機駆動ですので低騒音です。
全閉外扇屋内形電動機を採用しています。
軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。
水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。
真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品
電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー
寸法B(mm)
360
接続
JIS10K並形(相フランジ別売)
寸法Q(mm)
3
塗装色
(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液
液質/清水。液温/0~80℃
電動機形式
全閉外扇屋内形
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FC200
材質(主軸)
SUS403
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
1.1-(締切全揚程)/102
同期回転速度(min-1[r.p.m])
(電動機)1500
日本工業規格(JIS B8313)準拠品です。ベルト掛け駆動も可能な、強固な軸受構造です。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
極数
2
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
160
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
液温範囲(℃)
0~80
寸法PW(mm)
115
寸法BY1(mm)
290
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。
電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。
吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
種類
渦巻ポンプ
極数
2極
形式
全閉外扇形・IP44(屋外)
運転方式
MDPE
取扱液
清水 0℃~80℃
構造(軸封)
メカニカルシール
ケーシング
SUS304