エバーブライトスーパーランタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
86件の「エバーブライトスーパーランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ランタン」、「携帯LEDライト」、「懐中電灯 ランタン 2way」などの商品も取り扱っております。
非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット 充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心 LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け 平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能 フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯 充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能 ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利
仕様 充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone 付属品 USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書 材質 ABS オレンジ・グレー 表示 充電中:赤色のLEDインジケーター点灯 周波数 (ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz 機能 LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可 使用電池 ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可) 保護機能 過充電保護機能、過放電保護機能 LEDランプ 懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン 充電時間(時間) 約12(USB充電) 入出力 マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光) 選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局) 雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当) イヤホン端子付
機能 FM/AMラジオ・防水・ 仕様 【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック 付属品 充電コード(USB A - USB micro-B) 質量(g) 約465 使用温度範囲(℃) -10~55 消費電力(W) LED:2/ラジオ:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約92×92×195 保護等級 IP62 連続使用時間(時間) ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 充電時間(時間) 約3 受信周波数 AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM) バッテリー容量(mAh) 2200 充電方式 USB充電
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格 防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×105×170 使用電球 白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃) -5~40 電池寿命 目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様 防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。 AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。 長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。 電源 3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き) セット内容 スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ 質量(kg) 0.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×923×220 機能 ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可 LED 高輝度白色LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用) 材質 アスファルト合材 寸法(mm) 13 硬化時間(分) 施工後交通開放時間まえで30ほど 危険物の類別 非危険物 特性 耐久
1袋(20kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ソーラーパネル単体でも、ケーブルで接続すればスマホやノートPCなどの充電が可能です。 6種安全保護機能、ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
仕様 ソーラーパネル:本体/出力ケーブル/ACコンセント2個付きメガパワーバンク用プラグ/ノートパソコン用プラグ12個/カラピナ2個、メガパワーバンク:本体/ACアダプタ一/シガレットライターアダプター(出力用)/USBケーブル/携帯電話用プラグ5種/タイプCアダプター 材質 ソーラーパネル:(生地)ポリエステル、メガパワーバンク:ABS樹脂 質量(g) サイズ:ソーラーパネル:約830、メガパワーバンク:約1021 寸法(cm) ソーラーパネル:約縦29×横81.5×厚さ2(収納時)約幅29×奥行19.5×高さ3.5、メガパワーバンク:約幅14.4×奥行7.7×高さ10.5
1個
33,980 税込37,378
12日以内出荷

21WソーラーパネルからノートPCに直接充電可能(プラグアダプター12個付属)。
材質 【生地】ポリエステル 寸法(mm) 【開】815×290×20、【閉】290×195×35 質量(g) 830 出力 【1】18V/1.1A、【2】USB5V/2.4A 入力 DC15~24V/1.2A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷