エビス 製氷皿のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
87件の「エビス 製氷皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製氷皿」、「製氷」、「かち割り氷」などの商品も取り扱っております。
すき間に入るアイストレー
用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでスティック氷が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・スティック」。 ステンレスボトルに入れやすいスティック氷が一度に2個作れる3個組(合計6個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 通勤・通学、スポーツやレジャー、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 材質 ポリプロピレン 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約71×38×124/個
1セット(3個)
449 税込494
当日出荷

簡単に取り出せる
用途氷の端を押すだけで1個ずつ簡単に取り出せる「ワンプッシュアイストレーステンレスボトル用」(製氷皿・製氷器)。 一度に5個の氷が作れる。 口径4cmのステンレスボトル対応の半円柱型の氷で溶けにくく長持ち。 スポーツやレジャー、アウトドア、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。熱中対策にも必須アイテム。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので作り置きにも便利。 氷の取り出し方はトレーを軽くひねり、氷の端を指で押して取り出してください。※トレーをひっくり返すと全ての氷を取り出すこともできます。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 材質 ポリプロピレン 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124×29×260
1個
399 税込439
当日出荷

すき間に入るアイストレー
用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでブロック氷(キューブ型)が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・ブロック」。 一度に6個の氷が作れる3個組(合計18個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 コーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 材質 ポリプロピレン 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約71×38×124/個
1セット(3個)
449 税込494
当日出荷

エビス(水平器)ベーシックレベル
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。 呼び寸法(mm) 600 精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度 0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番 410-5290 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm) 600 厚さ(mm) 19.5 高さ(mm) 51 質量(g) 445 マグネット 2ヵ所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。 感度 0.35mm/m=0.0201° 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 厚さ(mm) 19.5 高さ(mm) 51 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度 (デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度 (デジタル表示部)0.025° 気泡管精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm) 26 高さ(mm) 60.5 電源 積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダード型水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。高精度気泡管
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm) 28 厚さ(mm) 67 高さ(mm) 44 質量(g) 80 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 精度(mm/m) ±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

120℃耐熱を有する両面テープです。
用途車載機器の部品固定。継続的に熱のかかる部位での使用 幅(mm) 5~1050 厚さ(mm) 0.1 長さ(m) 50 基材 不織布 粘着剤 アクリル系 主な用途 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.61MB) サービス分類 オーダー・加工
1巻
360 税込396
3日以内出荷

精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度 0.35mm/m=0.0201° 材質(本体) アルミ合金押出材硬化処理 材質(気泡管) アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm) 100 精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm) 100 厚さ(mm) 16 高さ(mm) 43 質量(g) 76 マグネット 1ヵ所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビス(水平器)平型レベル
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。 長さ(mm) 75 厚さ(mm) 15 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm) 160 精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮 長さ(mm) 160 厚さ(mm) 16 高さ(mm) 43 質量(g) 110 マグネット 1ヵ所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)4本線角気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm) 10 厚さ(mm) 15 寸法(mm) 15×15×55 高さ(mm) 15 質量(g) 55 感度(mm/m) 0.50=0.0286°
1個
669 税込736
当日出荷

1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。 蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 磁石付きで鉄骨工事に便利です。
用途足場組み立て用 サイズ(mm) 20×46×100 精度(mm/m) ±2.50=±0.1432°以内 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 仕様 アルミ合金押出材硬化処理。チェーン付ABS樹脂カバー。パイプ測定可能。磁石1個付。4本線アクリル気泡管 質量(g) 84
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)