- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- エフェクターボードのおすすめ人気ランキング
エフェクターボードのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新98件の「エフェクターボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフェクター用ケース」、「マジックテープ 片面」、「アルミボード」などの商品も取り扱っております。
コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。
ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。
色
シルバー
内寸(mm)
幅355×奥行250×上蓋55+ボード20
対応機種
Boss / ME-25、ME-20B、AD-3、AD-8、ZOOM / G2、G2Nu、G2.1Nu、G3X、DigiTech / RP355、VOCAL300、VOX / ToneLab ST etc…
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
インプットとアウトプットを一か所に集約するためのジャンクションボックス
電源を必要としないパッシブタイプ
エフェクターボードの隅に設置することで、ギター・ベースの入力、アンプへの出力が容易にスタンバイ可能に
エフェクターボードを組み上げる際に重宝します
1台
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質
本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵
鍵有
この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう
MT-LOOP (メス)は主にエフェクターボード側に貼り付けます
※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
幅(mm)
51
タイプ
LOOP(メス)
長さ(m)
1
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
関連資料
商品使用方法(0.7MB)
鍵
鍵付
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質
アルミニウム、MDF、EVA
仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
トラスコ品番
402-8724
材質
耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
0.64
色
ブラック
アズワン品番
1-9586-03
外寸法・高さ(mm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
270
本体内寸法(mm)
354×242×50(蓋底71)
外寸法・間口(mm)
366
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など
入力電圧(V)
AC100~240
形状
カバー付き
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90