エフケーブルリールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「エフケーブルリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルリール」、「送り出し機」、「電線 巻き 取り 機」などの商品も取り扱っております。
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付Fリール
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様 VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可 トラスコ品番 486-0055 寸法(mm) 460×500×243 質量(kg) 6.2 最大積載段数 4段 最大荷重(kN) (収納)0.39
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm) 590×Φ520×270 質量(kg) 4.1 最大積載段数 4段 収納可能電線サイズ(mm) VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり) 最大荷重(kN) 収納/0.39(40kgf)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し 直径(Φmm) 460 質量(kg) 7.8 容量 (収納可能)直径Φ440×高さ135mm 寸法(幅W×高さH)(mm) 500×240 最大積載段数 4段 最大荷重(kg) (収納)40(1台あたり)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm) 480 仕様 ドラムのみ 質量(kg) 2.4
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

くい込まない、ねじれない、もつれない。積み重ね可能。
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。 トラスコ品番 382-5710 幅(mm) 500 高さ(mm) 85 奥行(mm) 480 収納可能電線サイズ(mm) VVF:2.6×3芯(100m) 。IV:8mm2(300m)。VCTF:2mm2(100m) 最大荷重(kN) 0.39
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

トラスコ品番 851-3846 厚さ(mm) 59 直径(Φmm) ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g) 約130(1個あたり) 内径(Φmm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm) 406 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 95
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質 耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm) 約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
1パックほか
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm) 640~1150 セット内容 ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1 本体寸法(mm) 800×800×318 本体質量(kg) 7.4 穴径(Φmm) 50~75(適合ドラム) 耐荷重(kN) 2.5(ドラマワール) 材質 スチール・MDF
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷