- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- エフレックス カップリングのおすすめ人気ランキング
エフレックス カップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「エフレックス カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FEP30ボックスコネクタ」、「異種管継手」、「エフレックス」などの商品も取り扱っております。
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。
難燃エフレックスにもお使い頂けます。
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品
Oリング付
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。
ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様
パイロットワイヤー入り
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。
コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)
82
寸法A2(mm)
48
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品
Oリング付
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスの相互接続に使用します。
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様
パイロットワイヤー入り
難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。