エフレックス 異種管継手のおすすめ人気ランキング

2025/11/06更新
1件の「エフレックス 異種管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異種管接続材」、「地中埋設管」、「地中電線」などの商品も取り扱っております。
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)ランキング1位
古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
1個
6,498税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

異種管接続 H型 古河電工(古河電気工業)ランキング2位
1組
9,898税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)ランキング3位
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

TACレックス 異種管接続材料 NP型 東拓工業ランキング4位
1個
8,798税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)ランキング5位
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
9,698税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
4,598税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1個
5,198税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)84寸法A2(mm)48
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
1個
579税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)アクアフィット
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
989税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
1巻
31,980税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)防水キャップ
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスクランプ
難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
1組
8,990税込9,889
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)