エフレックスジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「エフレックスジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FEP30ボックスコネクタ」、「エフレックス」、「エフレックス カップリング」などの商品も取り扱っております。
古河電工(古河電気工業)アクアフィット
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。 寸法L(mm) 82 寸法A2(mm) 48
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)ハイジョイントアクア
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半割の継手をボルトで締め込み接続します。テープ巻不要
用途TACレックス同士の接続に使用します。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様 パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。 寸法L(mm) 84 寸法A2(mm) 48
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)直線接続継手難燃テープ式
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
1組
3,688 税込4,057
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
呼び径 30 寸法D(Φmm) 52.5 寸法L(mm) 85
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスクランプ
難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
1組
8,990 税込9,889
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)