- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- エフレックス防水キャップのおすすめ人気ランキング
エフレックス防水キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「エフレックス防水キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水キャップ 配管」、「電線防水キャップ」、「エフレックス」などの商品も取り扱っております。
エフレックス端部の防水用に使用します。
防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。
防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
付属品
金具付
水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
タイプ
一条用
材質
ゴム
ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工。
色
黒
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
適合サイズ
PFD、PFS-36
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質
樹脂製
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合
CD管用
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220315
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】20
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様
パイロットワイヤー入り