- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- エフレックス30のおすすめ人気ランキング
エフレックス30のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「エフレックス30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FEP30ボックスコネクタ」、「エフレックス」、「アクアフィット」などの商品も取り扱っております。
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様
パイロットワイヤー入り
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質
難燃ポリプロピレン
色
黒
仕様
スリット入り
使用温度範囲(℃)
-20~60
特性
軽量、可とう性、難燃性
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様
パイロットワイヤー入り
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管
摩擦係数
TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料
RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様
スリットタイプ
材質
難燃性ポリプロピレン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。
難燃エフレックスにもお使い頂けます。
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。
ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格
JIS C 8411
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)
50
ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。
屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。
スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質
難燃性ポリエチレン
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-30~50
標準色
黒
関連資料
RoHS2証明(0.12MB) カタログ(4.29MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
肉厚T(mm)
0.5-0.7
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。