- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- エムケーダクト コンビネーション 3号のおすすめ人気ランキング
エムケーダクト コンビネーション 3号のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「エムケーダクト コンビネーション 3号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 モール 天井」、「配線カバー 天井」、「ニューエフモール 1号」などの商品も取り扱っております。
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。
材質
ASA
形状
コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)
対応
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
●平面での直角接続に使用します
。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
形状
平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。
ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。
材質
ASA
形状
ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。
外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。
材質
ASA
形状
内外曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。
材質
鋼板
形状
コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)
対応
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
形状
コーナーボックス
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質
PVC
寸法L(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。
材質
ASA
質量(g)
21
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
50
寸法W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。
ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。
ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状
コーナージョイント
規格
プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
仕様
底面テープ付
材質
樹脂
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状
曲ガリ
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品
ストッパー付
仕様
屋内用
材質
自己消火性樹脂
全長(m)
2
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。
形状
天井引き出しアダプタ
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状
入ズミ
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。
材質
ASA
形状
出ズミ
RoHS指令(10物質対応)
対応