- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- エムシステム アイソレータのおすすめ人気ランキング
エムシステム アイソレータのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新46件の「エムシステム アイソレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力増幅器」、「タコメーター パルス 変換」、「トランスデューサ」などの商品も取り扱っております。
超小形電力交換器。電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用。単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応。密着取付可能。電源表示LED搭載。補助電源不要
材質
端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂
取付
DINレール取付
質量(g)
約80
種類
単相2線式、単相3線式、三相3線式
定格電圧(V)
240 AC
構造
小形端子台構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
入力電圧(V)
240 AC/CLSE
使用周囲温度(℃)
-20~65
雰囲気
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
入力範囲
80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)
使用周囲湿度(%RH)
30~90
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・。ワンタッチクランプ形。過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。ねじ端子接続
仕様
最大負荷:10Ω
使用温度範囲(℃)
-10~55
構造
クランプ式
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)
周波数範囲(Hz)
45~65
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂(ケース)
絶縁抵抗(MΩ)
100 500VDC
適合電線
二次側:AWG 22以上
最大使用電圧(V)
AC480
脱着回数
概略100回程度
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)
絶縁耐圧(V/1分間)
2000AC
カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
対応機種
TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ
端子
USB Type-A/ミニ12ピン平型
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号
A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源
100V AC
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
仕様
●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)
約200g
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
電源電圧
変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造
薄形プラグイン
精度
基準:±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×124×88.5
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)
0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
入力仕様
電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。
温度特性
係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能
ゼロ調整範囲
-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号
【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。
保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意。
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。
デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。
簡易ループテスト付(0、100%)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源
100V AC
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)
密着取付可能
入力信号
1~5VDC(入力抵抗1MΩ以上)
供給電源
85~264VAC(許容範囲85~264VAC、47~66Hz)
第1出力信号
1~5VDC(負荷抵抗5000Ω以上)
第2出力信号
1~5VDC(負荷抵抗5000Ω以上)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)
約150
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
構造
薄形プラグイン
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×124×76
電源電圧(V)
公称24DC
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
耐電圧(V/min)
入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)
電流容量(mA)
22 DC以下
入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ(入出力間の直流絶縁変換器)
2チャネル形。電流出力形と電圧出力形を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
コンピュータシステムとフィールド機器間の絶縁(電源配線が不要なため、特に多数のアイソレータを使用するときに最適)
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
電源配線が不要なのでシステム立ち上げ時における計器間回り込み対策用に便利
入力信号
4~20mA DC
出力信号
4~20mA DC
入出力点数
2チャネル
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様
●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)
質量(g)
約80g
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約2
電源
表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯
適合規格
EU、UK
電源電圧
変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造
小形端子台
精度
入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×41×97
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~110%(1~5V DC時)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
入力仕様
【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上
出力仕様
【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)
温度特性
入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3
特性
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載
ゼロ調整範囲
-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)
耐電圧(V/min)
入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
0~90(結露しないこと)
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式
壁取付、DINレール取付共用
感度
(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)
-10~60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
応答速度
85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
ヒューズ
(電源)160mA ヒューズ
温度特性
10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式
M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)
0.8~1
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
仕様
●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)
約200
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
適合規格
CE、UKCA、UL適合なし
構造
薄形プラグイン
精度
基準:±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×124×88.5
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)
0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
温度係数
±0.015%/℃
入力仕様
【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下
出力仕様
【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)
電源電圧変動
±0.1%(許容電圧範囲)
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
ゼロ調整範囲
-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)
入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
第2出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)
ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。
ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。
ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプ
ディストリビュータ
点数
1点(1チャンネル)
1個
特価
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷